Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita DJR360ZK Akku-Säbelsäge DJR360ZK DJR360ZK ohne Akku 18V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Makita
Makita
Artikel-Nr.:
     1039H-940910172211
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     DJR360ZK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku-Fuchsschwanz
Akku-Säbelsäge
Akku-Tigersäge
Akkusäbelsäge
Makita DJR360ZK Akku-Säbelsäge DJR360ZK DJR360ZK ohne Akku 18V

18 V
Hubzahl (max.): 3000 /min
Hubhöhe (max.): 32 mm

Stufenlos regelbare Hubzahl · Werkzeuglos verstellbarer Führungsschuh · Werkzeugloser Sägeblattwechsel · Bürstenloser Motor · Motorbremse · LED-Arbeitslicht · Lithium-Ionen Technologie.

Kategorie: Akku-Säbelsäge
Besonderheiten: ohne Akku
Akkuspannung: 18 V
Hubzahl (max.): 3000 /min
Hubhöhe (max.): 32 mm
Schnitttiefe max. (Holz): 255 mm
Inhalt: 1 St.
Gewicht: 4.6 kg
Produkt-Art: Akku-Säbelsäge
Höhe: 243 mm
Breite: 116 mm
Länge (Tiefe): 449 mm
Hersteller-Nr.: DJR360ZK
EAN: 0088381806244
Max. Schnitttiefe Rohr: 130 mm

Weitere Suchbegriffe: Akkutigersäge, Säbelsägeblatt, Tigersägeblatt, akku-säbelsäge gsa 18 v-li, akku fuchsschwanz, akku-fuchsschwanz makita, 0088381806244, Makita, DJR360ZK, akkusäge, akkusägen
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
€ 6,90*
ab € 226,20*
€ 263,90*
Frei Haus
ab € 227,70*
€ 267,56*
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 238,70*
€ 274,45*
€ 4,90*
ab € 241,37*
€ 278,86*
Lager 1039
2
Frei Haus
ab € 421,97*
€ 453,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 453,14*
€ 539,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 450,63*
€ 536,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 435,59*
€ 518,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 427,34*
€ 508,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 421,97*
€ 502,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.