Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Block PVSE 230/48-5 Hutschienen-Netzteil (DIN-Rail) 48 V/DC 5A 240W 1 x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Block
Block
Artikel-Nr.:
     1039H-940910172209
Hersteller:
     Block Transformatoren
Herst.-Nr.:
     PVSE 230/48-5
EAN/GTIN:
     4016138617276
Suchbegriffe:
Gleichstromversorgung
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Block PVSE 230/48-5 Hutschienen-Netzteil (DIN-Rail) 48 V/DC 5A 240W 1 x

52 V/DC / 5 A
240 W
200% Power Boost für 4 Sekunden
Top Boost zum Auslösen von Leitungsschutzschaltern
Eingang 1-phasig
Eingangsspannungs-Bereich 85 - 264 V/AC
120 - 373 V/DC
Anschluss (Bauelemente): Schraubklemme
Temperaturbereich -25 - +70 °C

Das PowerVision Netzteil verfügt über ernorme Leistungsreserven durch den integrierten Power Boost. Ein problemloses Anlaufen von Verbrauchern mit hohen Einschaltströmen ist sichergestellt. Auch das schnelle Auslösen von kostengünstigen Standard-Leitungsschutzschaltern ist dank der Top Boost Technologie erstmals möglich. Die Stromversorgung ist mit internen Eingangssicherungen ausgestattet. Der Einsatz des Gerätes ohne die sonst übliche Vorsicherung für den Geräteschutz spart Geld und Platz in Ihrer Anlage.Die Elektronik überwacht die Höhe der Eingangspannungen, mögliche Phasenausfälle, Frequenz und Drehfeldrichtung.

Einstellbare Ausgangsspannung · 200% Power Boost · Auslösen von Standard-Leitungsschutzschaltern · Parallel- und Reihenschaltbar.

Typ: Getaktet
Eingänge: 1
Eingangsspannung: 85 - 264 V/AC
120 - 373 V/DC Ausgangsstrom (max.):
5 A Phasen:
1 Anzahl Ausgänge:
1 x Gewicht:
1.3 kg Eingangsspannung (nominal):
110 - 240 V/AC Schutzart:
IP20 Wirkungsgrad:
91 % MTBF:
500000 h Temperaturbereich:
-25 - +70 °C Höhe:
127 mm Typ:
PVSE 230/48-5 Ausgangsspannung:
48 V/DC Breite:
57 mm Herst.-Teilenr.:
PVSE 230/48-5 Produkt-Art:
Hutschienen-Netzteil (DIN-Rail) Anschluss:
Schraubklemme Leistung (Details):
240 W Max. Temperatur:
+70 °C Kategorie:
Hutschienen-Netzteil (DIN-Rail) Länge (Tiefe):
179 mm Min. Temperatur:
-25 °C Ausgangsspannung (min.):
33 V/DC Ausgangsspannung (max.):
52 V/DC Eingangsspannung (min.):
85 V/AC Eingangsspannung (max.):
264 V/AC Ausgangsspannung (nom.):
48 V/DC Ausgangstyp (Netzteile):
Einstellbar Hersteller-Nr.:
PVSE230/48-5 EAN:
4016138617276
Eingangsänderung: max ±0.2 %
Laständerung: max ±0.4 %
Einstellbereich Ausgangsspannung: +20 % (mit ext. Widerstand)
E/A-Isolation: 2250 V/DC
Betriebstemperatur: -40 °C bis +75 °C
Leistungsreduktion: 2.2 %/K oberhalb 50 °C
Sicherheits-Standards/-Zulassungen: UL 60950-1, IEC/EN 60950-1
Restwelligkeit: -200 mVpk-pk.

Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 200,52*
€ 248,63*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 208,14*
€ 248,64*
€ 5,95*
ab € 209,03*
€ 248,94*
Frei Haus
ab € 216,16*
€ 258,97*
Lager 1039
3
Frei Haus
ab € 443,28*
€ 510,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 510,01*
€ 606,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 505,96*
€ 602,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 479,91*
€ 571,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 468,53*
€ 557,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 443,28*
€ 527,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Block Transformatoren
PV-CON
ab € 6,61*
Sonstiges
Murrelektronik
9000-41042-0100600
ab € 64,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.