Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromversorgung, 33 bis 52 VDC, 5 A, 260 W, PVSE 230/48-5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stromversorgung, 33 bis 52 VDC, 5 A, 260 W, PVSE 230/48-5
Stromversorgung, 33 bis 52 VDC, 5 A, 260 W, PVSE 230/48-5
Artikel-Nr.:
     4502-42C1105
Hersteller:
     Block Transformatoren
Herst.-Nr.:
     PVSE 230/48-5
EAN/GTIN:
     4099891285500
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gleichstromversorgung
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Stromversorgung, PVSE 230/48-5, Block Primäres Schaltnetzteil. Features * Möglichkeit der Parallelschaltung * Servicefreundliches federbelastetes Stecksystem * Bis zu 200 % Real Power Boost für 4 Sekunden * Top Boost zum Auslösen herkömmlicher Schutzschalter * Stand-by-Eingang * Stabilisierte und einstellbare Ausgangsspannung * Optional mit aktivem Einschaltstrombegrenzer Anwendungen * Primär getaktetes Schaltnetzteil mit massiven Leistungsreserven, das sich auf die Kernaufgabe der Stromversorgung konzentriert
Weitere Informationen:
Anzahl der Ausgänge:
1
Ausgangsspannungsbereich:
33 bis 52 VDC
Ausgangsstrom:
5 A
Breite:
57 mm
Eingangsspannungsbereich:
85-264 VAC, 120-373 VDC
Höhe:
127 mm
Leistung:
260 W
Schutzart (IP):
IP20
Tiefe:
179.5 mm
Wirkungsgrad:
91 %
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
1.5439 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Redundanzmodul, DIN-Schienen Schaltnetzteil, Hutschienen Schaltnetzteil, Schaltnetzteil geschlossen, hutschienen schaltnetzteil 5a, din-schienen schaltnetzteil, hutschienen netzteil block, Stromversorgung, DIN-Schienen-Netzteil, DIN-Schienen-Schaltnetzteil, DIN-Schienen-Stromversorgung, Hutschienennetzteil, Hutschienenstromversorgung, Tragschienennetzteil, TS35-Netzteil
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 201,01*
€ 249,67*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 208,19*
€ 249,68*
€ 5,95*
ab € 208,54*
€ 249,99*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 215,79*
€ 260,05*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 258,13*
€ 307,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 260,05*
€ 309,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 253,79*
€ 302,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 245,04*
€ 291,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 235,55*
€ 280,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 215,79*
€ 256,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Block Transformatoren
PV-CON
ab € 6,61*
Sonstiges
Murrelektronik
9000-41042-0100600
ab € 64,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.