Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore Steckschlüsselsatz metrisch 3/8" (10 mm) 16teilig 2682885


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gedore
Gedore
Artikel-Nr.:
     1039H-940910171889
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     2682885
EAN/GTIN:
     4010886934784
Suchbegriffe:
Einhand-Knarrensatz
Knarrenkasten
Nusskasten
Ratschenkasten
Gedore Steckschlüsselsatz metrisch 3/8" (10 mm) 16teilig 2682885

Steckschlüsselsatz mit geschmiedeten, vergüteten, handbetätigten 6-kant UD-Profil Steckschlüsseleinsätzen. Betätigungswerkzeuge aus GEDORE Vanadium-Stahl 31CrV3. Inkl. robuster Hebel-Umschaltknarre, mit Druckknopfauslösung.

Kategorie: Steckschlüsselsatz
Funktion: metrisch
Antrieb: 3/8" (10 mm)
Material: Chrom-Vanadium Stahl
Material-Eigenschaft: verchromt + vergütet
Breite: 132 mm
Höhe: 55 mm
Inhalt: 1 Set
Produkt-Art: Steckschlüsselsatz
Länge (Tiefe): 320 mm
Hersteller-Nr.: 2682885
EAN: 4010886934784
Eingang Stufenschlauchtülle: (19 mm) 3/4" - (38 mm) 1 1/2"

Lieferumfang: Umschaltknarre 3/8 "200 mm + Verlängerung 3/8" 125 mm + Steckschlüsseleinsatz 3/8" 6-kant SW 6/7/8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19 mm + Stahlblechkasten.

Angebote (37)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
6
pro Stück
€ 4,90*
ab € 144,80*
€ 164,66*
7 Tage
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 150,11*
€ 170,19*
4 Tage
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 150,13*
€ 170,97*
3 Tage
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 144,62*
€ 171,12*
Lager 1039
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 292,71*
€ 322,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 322,98*
€ 384,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 316,04*
€ 376,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 302,29*
€ 359,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 297,77*
€ 354,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 292,71*
€ 348,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
30 10
ab € 4,79*
Zubehör
Gedore
30 11
ab € 4,75*
Zubehör
Gedore
30 12
ab € 4,78*
Zubehör
Gedore
30 13
ab € 4,71*
Zubehör
Gedore
30 14
ab € 5,01*
Zubehör
Gedore
30 15
ab € 4,31*
Zubehör
Gedore
30 16
ab € 5,02*
Zubehör
Gedore
30 17
ab € 5,48*
Zubehör
Gedore
30 18
ab € 5,39*
Zubehör
Gedore
30 19
ab € 5,38*
Zubehör
Gedore
30 6
ab € 4,72*
Zubehör
Gedore
30 7
ab € 4,73*
Zubehör
Gedore
30 8
ab € 3,76*
Zubehör
Gedore
30 9
ab € 4,70*
Zubehör
Gedore
3090-5
ab € 7,45*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.