Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brüder Mannesmann M29089 Heimwerker Werkzeugkoffer bestückt 108teilig (L x B x H) 465 x 355 x 165mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Brüder
Brüder
Artikel-Nr.:
     1039H-940910171262
Hersteller:
     Brüder Mannesmann
Herst.-Nr.:
     M29089
EAN/GTIN:
     4003315716037
Suchbegriffe:
Lehrlingskoffer
Meisterkoffer
Montagekoffer
Servicekoffer
Brüder Mannesmann M29089 Heimwerker Werkzeugkoffer bestückt 108teilig (L x B x H) 465 x 355 x 165mm

3 Fächer bestückt mit hochwertigen Werkzeugen
Koffer abschließbar

Kategorie: Werkzeugkoffer bestückt
Gewicht: 9.2 kg
Höhe: 165 mm
Anwendungsbereich: Heimwerker
Breite: 355 mm
Herstellerfarbe: Dunkelgrün
Länge (Tiefe): 465 mm
Produkt-Art: Werkzeugkoffer bestückt
Farbe: grün
Hersteller-Nr.: M29089
EAN: 4003315716037
Gehäuse: Thermoplast, schwarz
Kalotte: PC, transparent
Anschluss: Schraubklemme mit Drahtschutz, 1,5 mm²
Befestigung: Wand-, Boden- und Deckenmontage
Lebensdauer: 50 000 h
Temperaturbereich: -20 +50 °C

Lieferumfang: Fach 1: Umschaltknarre 3/8" + Verlängerung 10 mm 3/8" 75 und 100 mm CV Stahl + 11 Steckschlüsseleinsätze 10 mm 3/8" CV Stahl, Flanken System SW 10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/21 + Zündkerzeneinsatz 10 mm 3/8" 21 mm CV Stahl + Reduzierstück 10 x 6,3 mm (3/8 x 1/4") CV Stahl + Schraubgriff 1/4" mm, CV Stahl + 8 Steckschlüssel-Einsätze 1/4", CV Stahl, SW 4/4.5/5/5.5/6/7/8/9 mm + Cutter 9 mm + 10 x Abbrechklingen 9 mm + Kabelschuhklemmzange + Bandmass 5 m + Schlosserhammer 300 g · Fach 2: Werkstattfeile 200 mm, Schraubendreher PH1 x 75, PH2 x 100 mm, Schlitz 5,5 x 75, 4 x 100, 6,5 x 150 , 8 x 150 mm, Feinmechaniker Schraubendreher Schlitz 2,5 x 75 mm, Kreuzschlitz PH 00 x 75 mm, Wasserpumpenzange 250 mm, Kombizange 180 mm, Seitenschneider 160 mm, Spitzzange 160 mm · Fach 3: 8 Gabelschlüssel CV verchromt SW: 6x7/8x9/10x11/12x13/14x15/16x17/18x19/20x22 mm + 9 Stiftschlüssel 1,5/2/2,5/3/4/5/6/8/10 mm + Sägebogen 150 mm + 5 Ersatzsägeblätter.

Weitere Suchbegriffe: Werkzeugkoffer, meisterkoffer mannesmann, lehrlingskoffer, stahlblech montagekoffer, 4003315716037, Brüder Mannesmann, M29089, Werkzeug-Koffer, Werkzeugkoffer ohne Inhalt, Werkzeugkoffer ohne Werkzeuge
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 100,81*
€ 147,21*
1 Tag
7
Frei Haus
ab € 119,01*
€ 147,22*
€ 3,50*
ab € 126,03*
€ 154,10*
Lager 1039
7
Frei Haus
ab € 181,77*
€ 220,26*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 220,26*
€ 262,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 215,19*
€ 256,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 204,70*
€ 243,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 189,26*
€ 225,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 181,77*
€ 216,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.