Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brüder Mannesmann M29089 Heimwerker Werkzeugkoffer bestückt 108teilig (L x B x H) 465 x 355 x 165 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1574127-BP
Hersteller:
     Brüder Mannesmann
Herst.-Nr.:
     M29089
EAN/GTIN:
     4003315716037
Suchbegriffe:
Lehrlingskoffer
Meisterkoffer
Montagekoffer
Servicekoffer
Werkzeugkoffer bestückt 108tlg.

3 Fächer bestückt mit hochwertigen Werkzeugen
Koffer abschließbar

Technische Daten:
Anwendungsbereich (Werkzeug): Heimwerker · Gewicht: 9.2 kg · Herstellerfarbe: Dunkelgrün · Produkt-Art: Werkzeugkoffer bestückt · Produktabmessung, Breite: 355 mm · Produktabmessung, Höhe: 165 mm · Produktabmessung, Länge: 465 mm

Lieferumfang:
Fach 1: Umschaltknarre 3/8", Verlängerung 10 mm 3/8" 75 und 100 mm CV Stahl, 11 Steckschlüsseleinsätze 10 mm 3/8" CV Stahl, Flanken System SW 10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/21, Zündkerzeneinsatz 10 mm 3/8" 21 mm CV Stahl, Reduzierstück 10 x 6,3 mm (3/8 x 1/4") CV Stahl, Schraubgriff 1/4" mm, CV Stahl, 8 Steckschlüssel-Einsätze 1/4", CV Stahl, SW 4/4.5/5/5.5/6/7/8/9 mm, Cutter 9 mm, 10 x Abbrechklingen 9 mm, Kabelschuhklemmzange, Bandmass 5 m, Schlosserhammer 300 g · Fach 2: Werkstattfeile 200 mm, Schraubendreher PH1 x 75, PH2 x 100 mm, Schlitz 5,5 x 75, 4 x 100, 6,5 x 150 , 8 x 150 mm, Feinmechaniker Schraubendreher Schlitz 2,5 x 75 mm, Kreuzschlitz PH 00 x 75 mm, Wasserpumpenzange 250 mm, Kombizange 180 mm, Seitenschneider 160 mm, Spitzzange 160 mm · Fach 3: 8 Gabelschlüssel CV verchromt SW: 6x7/8x9/10x11/12x13/14x15/16x17/18x19/20x22 mm, 9 Stiftschlüssel 1,5/2/2,5/3/4/5/6/8/10 mm, Sägebogen 150 mm, 5 Ersatzsägeblätter.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 465 x 355 x 165 mm
Herstellerfarbe:
Dunkelgrün
Produktabmessung, Höhe:
165 mm
Produktabmessung, Länge:
465 mm
Produktabmessung, Breite:
355 mm
Marke:
Brüder Mannesmann
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
108teilig
Farbe:
grün
Anwendungsbereich (Werkzeug):
Heimwerker
Gewicht:
9.2 kg
Produkt-Art:
Werkzeugkoffer bestückt
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugkoffer, meisterkoffer mannesmann, lehrlingskoffer, stahlblech montagekoffer, Brüder Mannesmann, M29089, Werkzeug-Koffer, Werkzeugkoffer ohne Inhalt, Werkzeugkoffer ohne Werkzeuge
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 112,31*
€ 142,21*
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 124,69*
€ 142,22*
€ 3,50*
ab € 134,45*
€ 148,99*
6 Tage
4
Frei Haus
ab € 203,56*
€ 236,05*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,22*
€ 169,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,02*
€ 167,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,09*
€ 161,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,69*
€ 148,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.