Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B + B Thermo-Technik Drucksensor 1St. DRMOD-I2C-RV1 -1 bar bis 1 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
B
B
Artikel-Nr.:
     1039H-940910171063
Hersteller:
     B+B Thermo-Technik
Herst.-Nr.:
     DRMOD-I2C-RV1
EAN/GTIN:
     4016138557138
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
B + B Thermo-Technik Drucksensor 1St. DRMOD-I2C-RV1 -1 bar bis 1 bar

Universelles Drucksensormodul mit digitaler I²C und analoger Schnittstelle 0 - 5 V. Temperaturkompensiert und kalibriert, hohe Messgenauigkeit,umweltresistent und langzeitstabil. Ausgangssignal kalibriert. Anwendungsgebiete: Klimatechnik, Gebäudeautomation, KFZ-Elektronik.

Schlauchanschluss 6/4 mm.

Kategorie: Drucksensor
Typ: DRMOD-I2C-RV1
Ausführung: Relativdruck
Messbereich (Druck) (min.): -1 bar
Messbereich (Druck) (max.): 1 bar
Messbereich (Druck): -1 bar bis 1 bar
Betriebsspannung min.: 6 V/DC
Betriebsspannung max.: 15 V/DC
Betriebsspannungsbereich: 6 - 15 V/DC
Betriebsstrom: 5 mA
Typ: DRMOD-I2C-RV1
Produkt-Art: Drucksensor
Hersteller-Nr.: DRMOD-I2C-RV1
EAN: 4016138557138
Sensorart: Keramisch

Lieferumfang: Produktblatt · Anwendungsbeispiele.

Weitere Suchbegriffe: Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, druckmessumformer 1bar, differenzdrucksensor, b & b thermo-technik drucksensor, B + B Thermo-Technik, DRMOD-I2C-RV1, druckmodul, drucksensormodul, drucksensor
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 103,73*
€ 135,13*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 105,00*
€ 135,14*
Lager 1039
2
Frei Haus
ab € 188,57*
€ 235,36*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 235,36*
€ 280,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 232,52*
€ 276,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 214,28*
€ 254,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 201,80*
€ 240,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 188,57*
€ 224,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.