Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eurolite USB-DMX512 PRO MK2 DMX Interface


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eurolite
Eurolite
Artikel-Nr.:
     1039H-940910170499
Hersteller:
     Eurolite
Herst.-Nr.:
     51860121
EAN/GTIN:
     4026397588729
Suchbegriffe:
Eurolite
51860121
USB-DMX512 PRO MK2
Lichtmixer
Eurolite USB-DMX512 PRO MK2 DMX Interface

DMX-Steuerung vom PC
integrierter Prozessor

Schnittstelle zwischen Notebook oder PC und DMX-Geräten.

Profi-USB-DMX-Interface zur Steuerung von DMX-Geräten mit einem Computer · Geeignet für eine Vielzahl von DMX-Softwareanwendungen · Voll unterstützt von FreeStyler, DMXControl und PC_DIMMER · Ausgabe von bis zu 512 DMX-Kanälen · Stabile DMX-Ausgabe dank integriertem Prozessor · Windows 7, 8 und 10, Mac OS X und Linux · Anschlüsse: 3-pol. XLR-Buchse (Neutrik), USB 2.0/1.1 B · DMX-Ausgang galvanisch getrennt gegen Spannungsschäden · Stabiles Metallgehäuse für harten Bühneneinsatz · Spannungsversorgung über USB · Inkl. USB-Kabel A/B 0,5m · PC-Treiber als Download unter erhältlich · .

Gewicht: 350 g
Kategorie: DMX Interface
Höhe: 50 mm
Breite: 42 mm
Länge (Tiefe): 80 mm
Produkt-Art: DMX Interface
Hersteller-Nr.: 51860121
EAN: 4026397588729
Lasertyp: 630–650 nm
Nivellierzeit typisch: 4 s
Farbe Laserlinie: rot

Weitere Suchbegriffe: Licht-Mixer, Lichtmischer
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 82,43*
€ 114,98*
2 Tage
8
Frei Haus
ab € 90,48*
€ 114,99*
€ 5,95*
ab € 95,79*
€ 119,95*
Lager 1039
8
Frei Haus
ab € 114,27*
€ 143,66*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,66*
€ 170,955
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,79*
€ 169,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,00*
€ 158,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,91*
€ 152,213
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,27*
€ 135,981
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.