Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eurolite USB-DMX512 PRO MK2 DMX Interface


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1519482-BP
Hersteller:
     Eurolite
Herst.-Nr.:
     51860121
EAN/GTIN:
     4026397588729
Suchbegriffe:
04026397588729
Eurolite
51860121
USB-DMX512 PRO MK2
Eurolite USB-DMX512 PRO MK2 DMX Interface

EUROLITE USB DMX-512-PRO INTERFACE MK2

DMX-Steuerung vom PC
integrierter Prozessor
Made in Germany

Schnittstelle zwischen Notebook oder PC und DMX-Geräten.

Ausstattung:
Profi-USB-DMX-Interface zur Steuerung von DMX-Geräten mit einem Computer · Geeignet für eine Vielzahl von DMX-Softwareanwendungen · Voll unterstützt von FreeStyler, DMXControl und PC_DIMMER · Ausgabe von bis zu 512 DMX-Kanälen · Stabile DMX-Ausgabe dank integriertem Prozessor · Windows 7, 8 und 10, Mac OS X und Linux · Anschlüsse: 3-pol. XLR-Buchse (Neutrik), USB 2.0/1.1 B · DMX-Ausgang galvanisch getrennt gegen Spannungsschäden · Stabiles Metallgehäuse für harten Bühneneinsatz · Spannungsversorgung über USB · Inkl. USB-Kabel A/B 0,5m · PC-Treiber als Download unter www.eurolite.de erhältlich · Made in Germany.

Technische Daten:
Gewicht: 350 g · Produktabmessung, Breite: 42 mm · Produktabmessung, Höhe: 50 mm · Produktabmessung, Länge: 80 mm

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Höhe:
50 mm
Produktabmessung, Länge:
80 mm
Produktabmessung, Breite:
42 mm
Gewicht:
350 g
Produkt-Art:
DMX Interface
Weitere Suchbegriffe: Lichtmixer
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 82,43*
€ 114,98*
Lager 102
8
Frei Haus
ab € 90,48*
€ 114,99*
€ 5,95*
ab € 95,79*
€ 119,95*
9 Tage
8
Frei Haus
ab € 114,27*
€ 143,66*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,99*
€ 136,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,46*
€ 136,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,56*
€ 126,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,97*
€ 120,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 100,52*
€ 119,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,48*
€ 107,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.