Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weiss Elektrotechnik WUSTTR 400/21230 Steuertransformator 1 x 400V 1 x 230 V/AC 400 VA 1.73A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weiss
Weiss
Artikel-Nr.:
     1039H-940910170483
Hersteller:
     Weiss Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     WUSTTR 400/21230
EAN/GTIN:
     4016138484588
Suchbegriffe:
Steuer-Trafo
Steuer-Transformator
Steuertrafo
Steuertransformator
Weiss Elektrotechnik WUSTTR 400/21230 Steuertransformator 1 x 400V 1 x 230 V/AC 400 VA 1.73A

1 x 400 V
1 x 230 V/AC
1.73 A
400 VA
+/- 5% Klemme für Eingangsspannung

WUSTTR-Steuertransformatoren sind mit Trafoklemmen, Erdanschlüssen und geschweißten Fußplatten ausgestattet. Sie trennen galvanisch vom speisenden Netz und begrenzen im Fehlerfall den Kurzschlussstrom und dämpfen auftretende Spannungsspitzen. Diese Steuertransformatoren sind neben Ihrer speziellen Auslegung u.a. auch als Sicherheits- und Trenntransformatoren mit erhöhten Luft- und Kriechstrecken gefertigt.

Volumen: 20 l
Leistung (Grill): 1000 W
Leistung (Mikrowelle): 700 W
Küchengeräte-Besonderheiten: Grillfunktion
Herstellerfarbe: Schwarz
Betriebsspannung (Details): 230 V 50 Hz
Kategorie: Mikrowelle
Farbe: schwarz
Produkt-Art: Mikrowelle
Hersteller-Nr.: 431001
EAN: 9004489000224
Betriebsdauer ca: 4 h

Weitere Suchbegriffe: steuertrafo 400va, steuer trafo, Weiss Elektrotechnik, WUSTTR 400/21230, Sicherheits-Transformator, Trenn-Transformator
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 78,05*
€ 103,12*
2 Tage
8
Frei Haus
ab € 79,36*
€ 103,13*
Lager 1039
8
Frei Haus
ab € 148,58*
€ 186,30*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 186,30*
€ 221,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 185,08*
€ 220,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 173,26*
€ 206,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 167,02*
€ 198,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,58*
€ 176,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.