Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

McCulloch 00058-06.326.02 Schneefräsen-Abdeckung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
McCulloch
McCulloch
Artikel-Nr.:
     1039H-940910170044
Hersteller:
     McCulloch
Herst.-Nr.:
     00058-06.326.02
EAN/GTIN:
     7393080379320
Suchbegriffe:
Abdeckplane Schneefräse
Abdeckung Schneefräse
abdeckplane schneefräse
McCulloch 00058-06.326.02 Schneefräsen-Abdeckung

Die Schneefräsen-Abdeckung schützt Ihre Schneefräse vor Witterungen bei Aufbewahren.

Kategorie: Schneefräsen-Abdeckung
Produkt-Art: Schneefräsen-Abdeckung
Hersteller-Nr.: 00058-06.326.02
EAN: 7393080379320
Funkstandard: DECT / Wi-Fi
WLAN Standard: Wi-Fi: IEEE 802.11 b/g/n
Lautstärke des Alarmtons: 6 Stufen und AUS
Montageart: Wandmontage
Betriebstemperatur: 0 °C – 40 °C / 20%–80% relative Luftfeuchtigkeit (trocken)
Leistungsaufnahme Standby: Ca. 4 W
Leistungsaufnahme Max.: Ca. 4,5 W
Farbe: Weiß

Weitere Suchbegriffe: McCulloch, 00058-06.326.02, STO002
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 42,95*
€ 57,87*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 43,36*
€ 57,88*
Lager 1039
1
Frei Haus
ab € 87,83*
€ 111,96*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,96*
€ 133,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,30*
€ 131,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,72*
€ 127,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,74*
€ 119,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 92,02*
€ 109,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 87,83*
€ 104,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.