Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Comatec PSM46012 Hutschienen-Netzteil (DIN-Rail) 12 V/DC 5A 60W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Comatec
Comatec
Artikel-Nr.:
     1039H-940910170016
Hersteller:
     Comatec
Herst.-Nr.:
     PSM46012
EAN/GTIN:
     4016138631524
Suchbegriffe:
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Redundanzmodul
Comatec PSM46012 Hutschienen-Netzteil (DIN-Rail) 12 V/DC 5A 60W

Die Stromversorgungen wurden für den Einsatz in der Gebäudeautomation, Industrieautomation, Sicherheitstechnick, Zutrittskontrolle, Sensorik und Videoüberwachung entwickelt.

Ausgangsstrom (max.): 5 A
Gewicht: 0.35 kg
Anschluss: Schraubklemme
Temperaturbereich: -5 - +50 °C
Max. Temperatur: +50 °C
Herst.-Teilenr.: PSM46012
Min. Temperatur: -5 °C
Typ: PSM46012
Frequenz: 48 - 63 Hz
Produkt-Art: Hutschienen-Netzteil (DIN-Rail)
Eingangsspannung (max.): 230 V
Länge (Tiefe): 93 mm
Ausgangsspannung (nom.): 12 V/DC
Ausgangsspannung (min.): 14 V/DC
Höhe: 66.5 mm
Breite: 105 mm
Anschluss: -
Kategorie: Hutschienen-Netzteil (DIN-Rail)
Leistung (Details): 60 W
Hersteller-Nr.: PSM46012
EAN: 4016138631524
EN60950 / EN55022/B / EN61000-4

Weitere Suchbegriffe: Schaltnetzteil geschlossen, hutschienen netzteil 60w, din netzteil, comatec hutschienen netzteil, Comatec, PSM46012, hutschienennetzteile, hutschienennetzgeräte, hutschienennetzteil
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 52,29*
€ 70,62*
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 52,71*
€ 70,63*
1 Tag
10
Frei Haus
ab € 50,42*
€ 73,71*
Lager 1039
6
Frei Haus
ab € 99,61*
€ 125,20*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,20*
€ 148,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,00*
€ 148,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,33*
€ 138,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,07*
€ 135,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 109,94*
€ 130,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 99,61*
€ 118,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.