Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Comatec PSM46012 Hutschienen-Netzteil (DIN-Rail) 12 V/DC 5 A 60 W Inhalt 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-545959-BP
Hersteller:
     Comatec
Herst.-Nr.:
     PSM46012
EAN/GTIN:
     4016138631524
Suchbegriffe:
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Redundanzmodul
Comatec PSM46012 Hutschienen-Netzteil (DIN-Rail) 12 V/DC 5 A 60 W Inhalt 1 St.

Hutschienen-Stromversorgung

Die Stromversorgungen wurden für den Einsatz in der Gebäudeautomation, Industrieautomation, Sicherheitstechnick, Zutrittskontrolle, Sensorik und Videoüberwachung entwickelt.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schraubklemme · Ausgangsspannung (min.): 11.64 V/DC · Ausgangsspannung (nom.): 12 V/DC · Ausgangsstrom (max.): 5 A · Eingangsspannung (max.): 264 V/AC · Eingangsspannung (min.): 90 V/AC · Eingangsspannungs-Bereich: 100 - 240 V/AC · Gewicht: 0.35 kg · Leistung: 60 W · Produktabmessung, Breite: 105 mm · Produktabmessung, Höhe: 66.5 mm · Temperatur (max.): +50 °C · Temperatur (min.): -5 °C · Weitere technische Daten: EN60950 / EN55022/B / EN61000-4

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 105 x 66.5 x 93 mm
Produktabmessung, Tiefe:
93 mm
Produktabmessung, Höhe:
66.5 mm
Produktabmessung, Breite:
105 mm
Ausgangsstrom (max.) - gerundet:
5 A
Marke:
Comatec
Anschluss (Bauelemente):
Schraubklemme
Herst.-Teilenr.:
PSM46012
Typ (Hersteller-Typ):
PSM46012
Eingangsspannung (max.):
264 V/AC
Eingangsspannung (min.):
90 V/AC
Ausgangsstrom (max.):
5 A
Ausgangsspannung (min.):
11.64 V/DC
Ausgangsspannung (nom.):
12 V/DC
Leistung:
60 W
Frequenz (Details):
47 - 63 Hz
Anschluss (Details):
-
Eingangsspannungs-Bereich:
100 - 240 V/AC
Temperatur (max.):
+50 °C
Temperatur (min.):
-5 °C
Gewicht:
0.35 kg
Produkt-Art:
Hutschienen-Netzteil (DIN-Rail)
Weitere Suchbegriffe: Schaltnetzteil geschlossen, hutschienen netzteil 60w, din netzteil, comatec hutschienen netzteil, Comatec, PSM46012, hutschienennetzteile, hutschienennetzgeräte
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 52,22*
€ 70,36*
Lager 102
6
Frei Haus
ab € 53,17*
€ 70,37*
1 Tag
10
Frei Haus
ab € 50,47*
€ 73,84*
7 Tage
6
Frei Haus
ab € 99,94*
€ 125,61*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,37*
€ 83,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,15*
€ 82,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,99*
€ 78,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,93*
€ 73,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,35*
€ 70,63
pro Stück
ab 25 Stück
€ 58,94*
€ 70,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 53,17*
€ 63,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.