Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Norgren Mechanischbetätigtes Pneumatik-Ventil SP/M1553B/1/N Gehäusematerial Kunststoff Dichtungsmaterial NBR 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Norgren
Norgren
Artikel-Nr.:
     1039H-940910169087
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     SP/M1553B/1/N
EAN/GTIN:
     4016138360844
Suchbegriffe:
3/2 Wegeventil
IMI Norgren Originalteile
IMI-Originalteile
Norgren-Originalteile
Norgren Mechanischbetätigtes Pneumatik-Ventil SP/M1553B/1/N Gehäusematerial Kunststoff Dichtungsmaterial NBR 1St.

Betriebstemperatur: +60 °C (max)
Betätigung: Knopf/Feder
Herst.-Teilenr.: SP/M1553B/1/N
Funktion: 3/2-Wege
Gehäusematerial: Kunststoff
Medium: Neutrale Gase
Dichtungsmaterial: NBR
Kategorie: Mechanischbetätigtes Pneumatik-Ventil
Produkt-Art: Mechanischbetätigtes Pneumatik-Ventil
Betriebsdruck (max.): 10 bar
Max. Umgebungstemperatur: +60 °C
Hersteller-Nr.: SP/M1553B/1/N
EAN: 4016138360844
DC-Kabellänge: 1.2 m
Standby-Verbrauch: <0.15 W

Weitere Suchbegriffe: Pilotventil, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, pilotventil norgren, imi norgren originalteile, 3/2 wegeventil pneumatisch, Norgren, SP/M1553B/1/N, Elektroventil, druckregelventil
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 54,17*
€ 70,71*
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 56,93*
€ 70,72*
2 Tage
3
€ 5,90*
ab € 56,89*
€ 71,14*
Lager 1039
2
Frei Haus
ab € 110,52*
€ 132,35*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,35*
€ 157,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,83*
€ 155,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,59*
€ 148,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,49*
€ 146,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,52*
€ 131,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.