Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elma TT IZ814 Sicherheitstransformator 1 x 230V 1 x 12 V/AC 200 VA 16.6A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elma
Elma
Artikel-Nr.:
     1039H-940910168977
Hersteller:
     Elma
Herst.-Nr.:
     IZ814
EAN/GTIN:
     4016138119732
Suchbegriffe:
Sicherheitstrafo
Sicherheitstransformator
Trenntrafo
Trenntransformator
Elma TT IZ814 Sicherheitstransformator 1 x 230V 1 x 12 V/AC 200 VA 16.6A

1 x 230 V
1 x 12 V/AC
16.6 A
200 VA

Alle Trafos sind mit Trafoklemmen, Erdanschlüssen und geschweißten Fußplatten ausgestattet. Alle Typen entsprechen den VDE-Vorschriften.

Kategorie: Sicherheitstransformator
Ausgangsspannung: 12 V/AC
Ausgangsstrom: 16.6 A
Anzahl Ausgänge: 1 x
Anzahl Eingänge: 1 x
Eingangsspannung: 230 V
Anschluss: Schraubklemme
Frequenz: 50 až 60 Hz
Breite: 101 mm
Höhe: 121 mm
Länge (Tiefe): 96 mm
Typ: IZ814
Montageart: Fußwinkel
Leistung (Details): 200 VA
Eingangsspannung (Anzahl x Spannung): 1 x 230 V
Ausgangsspannung (Anzahl x Spannung): 1 x 12 V/AC
Inhalt: 1 St.
Produkt-Art: Sicherheitstransformator
Sekundärspannung: 12 V/AC
Hersteller-Nr.: IZ814
EAN: 4016138119732
M8 - Stecker

Weitere Suchbegriffe: trenntrafo 200va, trenntrafo, elma trenntrafo, 3831055408148, elma TT, IZ814
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 50,22*
€ 69,44*
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 51,40*
€ 69,45*
Lager 1039
5
Frei Haus
ab € 96,66*
€ 123,02*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,02*
€ 146,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,31*
€ 145,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,30*
€ 137,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,03*
€ 132,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 106,36*
€ 126,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 96,66*
€ 115,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.