Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WKK 5578 Kabelbinder 1020mm 9mm Schwarz UV-stabilisiert 100St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
WKK
WKK
Artikel-Nr.:
     1039H-940910168547
Hersteller:
     WKK
Herst.-Nr.:
     110429071
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder schwarz uv-beständig
kabelbinder
kabelbinder schwarz
WKK 5578 Kabelbinder 1020mm 9mm Schwarz UV-stabilisiert 100St.

Kategorie: Kabelbinder
Herstellerfarbe: Schwarz
Kabelbinder-Länge: 1020 mm
Kabelbinder-Breite: 9 mm
Kabelbinder-Besonderheiten: UV-stabilisiert
Verzahnung: Innen
Max. Temperatur: +85 °C
Min. Temperatur: -40 °C
Halogenfrei: Ja
Material: Polyamid 6.6
Farbe: schwarz
Produkt-Art: Kabelbinder
Temperaturbereich: -40 - +85 °C
Max. Bündel-Ø: 295 mm
Typ: 5578
Herst.-Teilenr.: 5578
Inhalt: 100 St.
Hersteller-Nr.: 5578
EAN: 8717278570051
Zeitfunktionen: 4 Funktionen - Einschaltverzögerung, Einschaltwischer, Blinker (symmetrisch) - impulsbeginnend, Impulsgeber (0,5 s)
Spulenleistung: ? 2 VA (AC)
Prüfspannung(en): Spule/Kontakte 2000 V, zwischen geöffneten Kontakten 1000 V, zwischen benachbarten Kontakten 1000 V, zwischen Masse und spannungsführenden Teilen 1500 V

Weitere Suchbegriffe: WKK, 5578, Befestigungsbinder, Kabelbündelung, Kabel fixieren
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 52,81*
€ 70,42*
1 Tag
14
pro Packung
Frei Haus
ab € 53,58*
€ 70,43*
Lager 1039
14
pro Paket
Frei Haus
ab € 99,87*
€ 126,72*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 126,72*
€ 150,80
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 125,45*
€ 149,29
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 120,00*
€ 142,80
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 119,11*
€ 141,74
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 99,87*
€ 118,85
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,9987* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.