Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALCO Garderobenständer 2802 Anzahl der Haken: 8 (Ø x H) 40cm x 172cm Metall (pulverbeschichtet) Silber 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ALCO
ALCO
Artikel-Nr.:
     1039H-940910168149
Hersteller:
     ALCO Albert
Herst.-Nr.:
     S317651
EAN/GTIN:
     4007735028022
Suchbegriffe:
Garderobenständer
Kleiderständer
Mobiler Kleiderständer
Regenschirmständer
ALCO Garderobenständer 2802 Anzahl der Haken: 8 (Ø x H) 40cm x 172cm Metall (pulverbeschichtet) Silber 1St.

rund
Maße: 40 x 172 cm (Ø x H)
Durchmesser Krone: 40 cm
8 Haken
Werkstoff: Metall, pulverbeschichtet
Farbe: silber

Standsicher durch schweren Marmorfuß. Mit integriertem Schirmständer und herausnehmbarer Tropfschale. Mit 3 Haken für Accessoires.

Garderobenständer

Kategorie: Garderobenständer
Anzahl der Haken: 8
Herstellerfarbe: Silber
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 40 cm
Breite: 40 cm
Höhe: 172 cm
Durchmesser Krone: 40 cm
Form: rund
Material: Metall (pulverbeschichtet)
Werkstoff des Hakens: Metall
Inhalt: 1 St.
Werbliche Produkttypenbezeichnung: Garderobenständer
Farbe: grau
Produkt-Art: Garderobenständer
Hersteller-Nr.: 2802
EAN: 4007735028022
Temperaturbeständigkeit des Gehäuses -35 - +120 ºC.

Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
98
€ 5,95*
ab € 28,06*
€ 38,65*
€ 4,30*
ab € 28,22*
€ 38,66*
€ 5,95*
ab € 28,96*
€ 41,10*
€ 6,95*
ab € 33,70*
€ 47,63*
Lager 1039
29
Frei Haus
ab € 93,07*
€ 118,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,04*
€ 140,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,86*
€ 139,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,03*
€ 132,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,47*
€ 125,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 103,94*
€ 123,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 93,07*
€ 110,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.