Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EBM Papst 3950M Axiallüfter 230 V/AC 45 m³/h (L x B x H) 92 x 92 x 25mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EBM
EBM
Artikel-Nr.:
     1039H-940910168140
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     9282708113
EAN/GTIN:
     4016138768374
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
EBM Papst 3950M Axiallüfter 230 V/AC 45 m³/h (L x B x H) 92 x 92 x 25mm

Mit Sintec-Gleitlager
Impendanzschutz
Förderleistung: 45 m³/h

Für den Einsatz bei hohen Umgebungstemperaturen bis 80 °C geeignet.

Kategorie: Axiallüfter
Typ: 3950 M
Nennspannung: 230 V/AC
Max. Stromaufnahme: 35 mA
Lagerart: Gleitlager
Drehzahl: 2150 U/min
Luftdurchsatz: 45 m³/h
Herstellerfarbe: Schwarz
Material: Metall
Gewicht: 280 g
Min. Temperatur: -10 °C
Max. Temperatur: 80 °C
Temperaturbereich: -10 - 80 °C
Breite: 92 mm
Höhe: 25 mm
Länge (Tiefe): 92 mm
Farbe: schwarz
Produkt-Art: Axiallüfter
Leistung (Details): 6 W
Max. Geräusch-Entwicklung: 29 dBA
Hersteller-Nr.: 9282708113
EAN: 4016138768374
Temperaturbereich -20 bis +50 °C
Kabellänge sekundärseitig ca. 140 cm

Lieferumfang: Axiallüfter

Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter AC, axiallüfter ebmpapst 230v ac, axial gebläse, axial gebläse 230v, EBM Papst, 9282708113, 3950 M, papst, ebm ventilator, ebmpapst
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 27,42*
€ 38,50*
2 Tage
172
Frei Haus
ab € 28,76*
€ 38,51*
€ 3,50*
ab € 41,76*
€ 54,98*
Lager 1039
100
€ 6,99*
ab € 56,74*
€ 73,83*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,83*
€ 87,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,06*
€ 85,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,89*
€ 81,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,94*
€ 80,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 65,94*
€ 78,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 56,74*
€ 67,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.