Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EBM Papst 3950 M Axiallüfter 230 V/AC 45 m³/h (L x B x H) 92 x 92 x 25 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102X-560893-BP
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     9282708113
EAN/GTIN:
     4016138768374
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
EBM Papst 3950 M Axiallüfter 230 V/AC 45 m³/h (L x B x H) 92 x 92 x 25 mm

AC-Axiallüfter

Mit Sintec-Gleitlager
Impendanzschutz
Förderleistung: 45 m³/h

Für den Einsatz bei hohen Umgebungstemperaturen bis 80 °C geeignet.

Technische Daten:
Drehzahl: 2150 U/min · Gewicht: 280 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Lagerart (Details): Gleitlager · Leistung: 6 W · Luftdurchsatz: 45 m³/h · Material: Metall · Nennspannung: 230 V/AC · Produktabmessung, Breite: 92 mm · Produktabmessung, Höhe: 25 mm · Produktabmessung, Länge: 92 mm · Stromaufnahme max.: 35 mA · Temperatur (max.): 80 °C · Temperatur (min.): -10 °C

Lieferumfang:
Axiallüfter

Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter AC, axiallüfter ebmpapst 230v ac, axial gebläse, axial gebläse 230v, EBM Papst, 9282708113, 3950 M, papst, ebm ventilator
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 27,42*
€ 38,50*
Lager 102
173
Frei Haus
ab € 28,76*
€ 38,51*
€ 3,50*
ab € 41,76*
€ 54,98*
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 56,74*
€ 73,83*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,51*
€ 45,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,53*
€ 44,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,94*
€ 42,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,80*
€ 41,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,33*
€ 40,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,76*
€ 34,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.