Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silva Homeline CM 303 Donut-Maker inkl. wechselbarer Zusatzplatten Weiß, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Silva
Silva
Artikel-Nr.:
     1039H-940910167190
Hersteller:
     Silva Schneider
Herst.-Nr.:
     S895271
EAN/GTIN:
     9004489230478
Suchbegriffe:
Donut-Maker
Doughnut-Eisen
Waffelautomat
Waffeleisen
Silva Homeline CM 303 Donut-Maker inkl. wechselbarer Zusatzplatten Weiß, Schwarz

Mit 3 Einsätzen ( Donuts, Waffel, Cake Pop)
Antihaftbeschichtete Oberfläche
180 Grad drehbar für gleichmäßige

Teigverteilung
Betriebsbeleuchtung
Platzsparendes Design
Hochhitzebeständiges Gehäuse
Einfach zu reinigen
Inkl. Rezeptideen
Leistung: 700 Watt.

Küchengeräte-Besonderheiten: inkl. wechselbarer Zusatzplatten
Herstellerfarbe: Weiß + Schwarz
Länge (Tiefe): 228 mm
Produkt-Art: Donut-Maker
Höhe: 90 mm
Farbe: weiß + schwarz
Breite: 145 mm
Kategorie: Donut-Maker
Hersteller-Nr.: 423004
EAN: 9004489423047
Kabellänge: 1,5m

Weitere Suchbegriffe: donut maker, Silva Homeline, 423004, CM 303, Waffelbäcker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 48,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,04*
€ 73,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,70*
€ 71,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,36*
€ 70,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,03*
€ 70,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,67*
€ 57,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.