Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EBM Papst 712 F Axiallüfter 12 V/DC 43 m³/h (L x B x H) 70 x 70 x 15mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EBM
EBM
Artikel-Nr.:
     1039H-940910166869
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     9292504001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
EBM Papst 712 F Axiallüfter 12 V/DC 43 m³/h (L x B x H) 70 x 70 x 15mm

Mit Sintec-Gleitlager
Blockier- und Überlastschutz

Für den Einsatz bei hohen Umgebungstemperaturen bis 70 °C geeignet.

Kategorie: Axiallüfter
Typ: 712 F
Nennspannung: 12 V/DC
Max. Stromaufnahme: 140 mA
Lagerart: Gleitlager
Drehzahl: 5300 U/min
Luftdurchsatz: 43 m³/h
Herstellerfarbe: Schwarz
Material: Kunststoff
Lebensdauer: 30 000 - 60 000 h je nach Temperatur
Gewicht: 53 g
Min. Temperatur: -20 °C
Max. Temperatur: 70 °C
Temperaturbereich: -20 - 70 °C
Breite: 70 mm
Höhe: 15 mm
Farbe: schwarz
Produkt-Art: Axiallüfter
Leistung (Details): 1.7 W
Länge (Tiefe): 70 mm
Hersteller-Nr.: 9292504001
EAN: - - - - - - - - -
Datenübertragungsgeschwindigkeit: 1,25 Gbps

Lieferumfang: Axiallüfter

Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, papst axiallüfter 12 vdc, axiallüfter dc, axiallüfter dc 12 vdc, EBM Papst, 9292504001, 712 F, 457-7380, papst, ebm ventilator
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 32,92*
€ 45,63*
2 Tage
14
Frei Haus
ab € 33,73*
€ 45,64*
Lager 1039
16
€ 6,99*
ab € 66,69*
€ 86,54*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,54*
€ 102,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,70*
€ 99,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,96*
€ 95,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,59*
€ 94,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 77,56*
€ 92,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 66,69*
€ 79,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.