Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EBM Papst 712 F Axiallüfter 12 V/DC 43 m³/h (L x B x H) 70 x 70 x 15mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S89206
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     9292504001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Für den Einsatz bei hohen Umgebungstemperaturen bis 70 °C geeignet.
Features:
Mit Sintec-Gleitlager
Blockier- und Überlastschutz
Lieferumfang:
Axiallüfter
Weitere Informationen:
Leistung:
1.7 W
Höhe:
15 mm
Länge:
70 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
70 mm
Nennspannung:
12 V/DC
Gewicht:
53 g
Lebensdauer:
30 000 - 60 000 h je nach Temperatur
Typ:
712 F
Temperaturbereich:
-20 - 70 °C °C
Lagerart:
Gleitlager
Max. Stromaufnahme:
140 mA
Leistung (Details):
1.7 W
Material:
Kunststoff
Herstellerfarbe:
Schwarz
Luftdurchsatz:
43 m³/h
Drehzahl:
5300 U/min
Max. Temperatur:
70 °C
Min. Temperatur:
-20 °C
Produkt-Art:
Axiallüfter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 32,95*
€ 45,43*
2 Tage
16
Frei Haus
ab € 33,74*
€ 45,44*
7 Tage
16
€ 6,99*
ab € 63,65*
€ 83,05*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,43*
€ 54,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,58*
€ 53,05
pro Stück
ab 3 Stück
€ 44,11*
€ 52,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,84*
€ 49,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,33*
€ 46,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,21*
€ 46,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,95*
€ 39,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.