Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU Components 736410 Stoßverbinder mit Schrumpfschlauch 0.304mm² 0.705mm² Vollisoliert Rot 30St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
TRU
TRU
Artikel-Nr.:
     1039H-940910166413
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     S491711
EAN/GTIN:
     4016139269115
Suchbegriffe:
Lötverbinder
Schrumpfverbinder
Quetschverbinder
Stossverbinder
TRU Components 736410 Stoßverbinder mit Schrumpfschlauch 0.304mm² 0.705mm² Vollisoliert Rot 30St.

Schrumpfrate 2:1

Stoßverbinder mit mittig angebrachtem Lötzinn. Durch Erhitzen schmilzt das Zinn und ein sicherer Kontakt wird gewährleistet. Außerdem schrumpft der Verbinder mit Innenkleber und sorgt so für Wasserdichtigkeit. Es wird in einem Arbeitsgang verbunden, gelötet, isoliert und abgedichtet. Durch den durchsichtigen Warmschrumpfschlauch ist eine optische Kontrolle der Verbindung möglich.

Inhalt: 30 St.
Herstellerfarbe: Rot
Temperaturbereich: Schmelz-Temperatur Lötzinn: 180 °C, Betriebstemperaturbereich: -55 - 135 °C
min. Querschnitt: 0.304 mm²
Typ: JFST-2-R/30S
max. Querschnitt: 0.705 mm²
Herst.-Teilenr.: 736410
Farbe: rot
Besonderheiten: mit Schrumpfschlauch
Querschnitt-Bereich: 0.304 - 0.705 mm²
Kategorie: Stoßverbinder
Isolierungsart: Vollisoliert
Produkt-Art: Stoßverbinder
Länge (Tiefe): 40 mm
Innen-Ø: 2.7 mm
Hersteller-Nr.: 736410
EAN: 4016139269115
Niet-Innen-Ø: 0,8 mm

Weitere Suchbegriffe: Stoßkabelverbinder, tru components stoßverbinder, quetschverbinder, TRU COMPONENTS, 736410, JFST-2-R/30S, Crimpverbinder
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 12,96*
€ 19,43*
1 Tag
4735
pro Packung
Frei Haus
ab € 12,79*
€ 19,45*
Lager 1039
100
pro Paket
€ 6,99*
ab € 33,21*
€ 45,26*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 45,26*
€ 53,86
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 43,81*
€ 52,13
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 41,83*
€ 49,78
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 41,06*
€ 48,86
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 38,14*
€ 45,39
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 33,21*
€ 39,52
pro Paket
1 Paket enthält 30 Stück (ab € 1,107* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.