Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS 736410 Stoßverbinder mit Schrumpfschlauch 0.304 mm² 0.705 mm² Vollisoliert Rot 30 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1571404-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     736410
EAN/GTIN:
     4016139269115
Suchbegriffe:
Lötverbinder
Schrumpfverbinder
Quetschverbinder
Stossverbinder
TRU COMPONENTS 736410 Stoßverbinder mit Schrumpfschlauch 0.304 mm² 0.705 mm² Vollisoliert Rot 30 St.

Wärmeschrumpfende Lötverbinder

Schrumpfrate 2:1

Stoßverbinder mit mittig angebrachtem Lötzinn. Durch Erhitzen schmilzt das Zinn und ein sicherer Kontakt wird gewährleistet. Außerdem schrumpft der Verbinder mit Innenkleber und sorgt so für Wasserdichtigkeit. Es wird in einem Arbeitsgang verbunden, gelötet, isoliert und abgedichtet. Durch den durchsichtigen Warmschrumpfschlauch ist eine optische Kontrolle der Verbindung möglich.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Rot · Innen-Durchmesser: 2.7 mm · Isolierungsart: Vollisoliert · Produktabmessung, Länge: 40 mm · Querschnitt (max.): 0.705 mm² · Querschnitt (min.): 0.304 mm² · Steckverbinder-Besonderheiten: mit Schrumpfschlauch · Temperaturbereich (Details): Schmelz-Temperatur Lötzinn: 180 °C, Betriebstemperaturbereich: -55 - 135 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
30 St.
Herstellerfarbe:
Rot
Produktabmessung, Länge:
40 mm
Querschnitt-Bereich:
0.304 - 0.705 mm²
Marke:
TRU COMPONENTS
Innen-Durchmesser:
2.7 mm
Farbe:
rot
Steckverbinder-Besonderheiten:
mit Schrumpfschlauch
Isolierungsart:
Vollisoliert
Herst.-Teilenr.:
736410
Typ (Hersteller-Typ):
JFST-2-R/30S
Querschnitt (max.):
0.705 mm²
Querschnitt (min.):
0.304 mm²
Temperaturbereich (Details):
Schmelz-Temperatur Lötzinn: 180 °C|ツ| Betriebstemperaturbereich: -55 - 135 °C
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Stoßverbinder
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Stoßkabelverbinder, tru components stoßverbinder, quetschverbinder, TRU COMPONENTS, 736410, JFST-2-R/30S
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 12,96*
€ 19,43*
Lager 102
4735
pro Packung
Frei Haus
ab € 12,79*
€ 19,45*
6 Tage
100
pro Paket
€ 6,99*
ab € 33,21*
€ 45,26*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 19,45*
€ 23,15
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 19,02*
€ 22,63
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,63*
€ 20,98
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,66*
€ 19,83
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,40*
€ 19,52
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 16,20*
€ 19,28
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 15,86*
€ 18,87
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,79*
€ 15,22
pro Packung
1 Packung enthält 30 Stück (ab € 0,42634* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.