Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wagner 2359348 Furno 300 Heißluftgebläse 1600W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wagner
Wagner
Artikel-Nr.:
     1039H-940910165710
Hersteller:
     Wagner
Herst.-Nr.:
     2359348
EAN/GTIN:
     4004025082047
Suchbegriffe:
Heißluft-Schweißgerät
Heißluftgebläse
Heißluftpistole
heißluft schweißgerät
Wagner 2359348 Furno 300 Heißluftgebläse 1600W

Das Einsteigermodell
Verwendbar im Hand- und Stand- Betrieb
Ergonomisch geformter Handgriff

Die Furno 300 ist hervorragend für Erstanwender, kleine Projekte oder Arbeiten im und ums Haus geeignet.
Mit den zwei Temperaturstufen von 400 °C und 575 °C kann eine sehr große Bandbreite an Aufgaben bewerkstelligt werden.
Die Pistole verfügt über einen ergonomisch geformten Griff für die perfekte Balance sowie Komfort beim Arbeiten.
Dank der stabilen Standfläche auf der Rückseite kann auch beidhändig gearbeitet werden.

Ergonomisch geformter Handgriff

Breite: 65 mm
Gewicht: 750 g
Länge (Tiefe): 220 mm
Luftmenge: 675 l/min
Temperatureinstellung: 400 - 575 °C
Betriebsspannung: 230 V
Leistung (Details): 1600 W
Kategorie: Heißluftgebläse
Produkt-Art: Heißluftgebläse
Hersteller-Nr.: 2359348
EAN: 4004025082047
Schlauchanschlußstutzen Außen-Ø: 5 mm
Kabellänge: 1 m

Weitere Suchbegriffe: 4004025082047, Wagner, 2359348, Furno 300, heißluftpistole, heissluftpistole
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 24,47*
€ 34,41*
€ 4,00*
ab € 20,67*
€ 34,41*
Lager 1039
3
€ 6,99*
ab € 39,46*
€ 51,72*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,72*
€ 61,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,30*
€ 61,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,56*
€ 57,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,37*
€ 56,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,95*
€ 54,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,46*
€ 46,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.