Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wagner 2359348 Furno 300 Heißluftgebläse 1600 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1526338-BP
Hersteller:
     J. Wagner
Herst.-Nr.:
     2359348
EAN/GTIN:
     4004025082047
Suchbegriffe:
Heißluft-Schweißgerät
Heißluftgebläse
Heißluftpistole
heißluft schweißgerät
Wagner 2359348 Furno 300 Heißluftgebläse 1600 W

Wagner Heißluftgebläse Furno 300

Das Einsteigermodell
Verwendbar im Hand- und Stand- Betrieb
Ergonomisch geformter Handgriff

Die Furno 300 ist hervorragend für Erstanwender, kleine Projekte oder Arbeiten im und ums Haus geeignet.
Mit den zwei Temperaturstufen von 400 °C und 575 °C kann eine sehr große Bandbreite an Aufgaben bewerkstelligt werden.
Die Pistole verfügt über einen ergonomisch geformten Griff für die perfekte Balance sowie Komfort beim Arbeiten.
Dank der stabilen Standfläche auf der Rückseite kann auch beidhändig gearbeitet werden.

Ausstattung:
Ergonomisch geformter Handgriff

Technische Daten:
Betriebsspannung: 230 V · Gewicht: 750 g · Leistung: 1600 W · Luftmenge: 675 l/min · Produktabmessung, Breite: 65 mm · Produktabmessung, Länge: 220 mm · Temperatureinstellung: 400 - 575 °C

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
220 mm
Produktabmessung, Breite:
65 mm
Marke:
Wagner
Luftmenge:
675 l/min
Temperatureinstellung:
400 - 575 °C
Betriebsspannung:
230 V
Leistung:
1600 W
Gewicht:
750 g
Produkt-Art:
Heißluftgebläse
Weitere Suchbegriffe: Wagner, 2359348, Furno 300, heißluftpistole, heissluftpistole
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
6
Frei Haus
ab € 23,74*
€ 33,52*
€ 4,00*
ab € 20,11*
€ 33,71*
7 Tage
6
€ 6,99*
ab € 39,35*
€ 51,76*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,52*
€ 39,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,06*
€ 38,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,31*
€ 36,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,23*
€ 34,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,11*
€ 33,45
pro Stück
ab 25 Stück
€ 27,88*
€ 33,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,74*
€ 28,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.