Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Binder 99-0382-500-08 Rundstecker Buchse, Einbau Serie (Rundsteckverbinder): 713 Gesamtpolzahl: 8 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Binder
Binder
Artikel-Nr.:
     1039H-940910165068
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     99-0382-500-08
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flanschdose
Flanschsteckdose
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Binder 99-0382-500-08 Rundstecker Buchse, Einbau Serie (Rundsteckverbinder): 713 Gesamtpolzahl: 8 1St.

In verschiedenen Anwendungen erfolgt die Montage des Anschlusssteckverbinders erst nach der elektrischen Verdrahtung. Das heißt, das Kabel oder die Litzen sind im Gerät bereits verdrahtet und ragen durch die Frontplatte. Der Steckverbinderadapter wird mit Mutter am Kundengehäuse befestigt oder in das M20 x 1,5 Gewinde eingeschraubt. Anschließend werden die Litzen in die Schraubklemmkontakte des Steckverbinders geklemmt und der Steckereinsatz mit dem Adapter verschraubt. Der 4- und 5-polige Steckverbinderkopf kann positioniert in 4 x 90° eingebaut werden. Damit ist es möglich, die Kabelabgangsrichtung eines winkeligen Gegensteckverbinders zu bestimmen. Aber auch beim Anschluss von abweichenden Kabeln oder Litzen gestatten die Schraubklemmkontakte eine einfache Konfektionierung im Feld. Durch den großen möglichen Querschnitt von 1,5 mm² können bei der 4- und 5-poligen Variante Ströme bis 8 A übertragen werden. Damit sind diese Flanschsteckverbinder auch für die A-kodierten Power-Versionen einsetzbar.

Kategorie: Rundstecker
Bauform: Buchse, Einbau
Gesamtpolzahl: 8
Anschluss: Schraubklemme
Max. Temperatur: +80 °C
Inhalt: 1 St.
Min. Temperatur: -40 °C
Nennstrom: 8 A
Nennspannung: 250 V
Kontaktmaterial: Au
Herst.-Teilenr.: 99-0382-500-08
max. Querschnitt: 0.5 mm²
Serie: 713
Querschnitt-Bereich: 0.5 mm² (max)
Temperaturbereich: -40 - +80 °C
Produkt-Art: Rundstecker
Polzahl: 8
Typ: 99-0382-500-08
Schutzart: IP67
Anschlusswinkel: 180 °
Hersteller-Nr.: 99-0382-500-08
EAN: - - - - - - - - -
Befestigungsmaß Breite: 86 mm
Befestigungsmaß Höhe: 36 mm
Betriebstemperatur, max.: 80 °C
Betriebstemperatur, min.: -40 °C
Deckelbefestigung: M4 Torxedelstahlschrauben mit Schlitz
Dichtungsmaterial: Chloropren
Drehmoment Deckelschrauben: 2,5 Nm
Einbaubefestigung: Gewindelöcher M3
Gehäusebefestigung: Löcher 4 mm
Materialstärke Deckel: 2,5 mm
Materialstärke Gehäuse: 3,1 mm
Schlagfestigkeit: 10.00 J

Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 18,00*
€ 26,74*
€ 5,90*
ab € 12,17*
€ 26,75*
1 Tag
20
Frei Haus
ab € 21,71*
€ 31,58*
Lager 1039
20
€ 6,99*
ab € 38,91*
€ 52,47*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,47*
€ 62,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,24*
€ 62,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,65*
€ 57,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,38*
€ 54,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,66*
€ 53,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,91*
€ 46,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.