Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

binder 99-0382-500-08 Rundstecker Buchse, Einbau Gesamtpolzahl: 8 Serie (Rundsteckverbinder): 713 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-568381-BP
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     99-0382-500-08
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flanschdose
Flanschsteckdose
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Binder 99-0382-500-08 Rundstecker Buchse, Einbau Gesamtpolzahl: 8 Serie (Rundsteckverbinder): 713 1 St.

M12 Flanschsteckverbinder mit Schraubklemmkontakten Serie 713

In verschiedenen Anwendungen erfolgt die Montage des Anschlusssteckverbinders erst nach der elektrischen Verdrahtung. Das heißt, das Kabel oder die Litzen sind im Gerät bereits verdrahtet und ragen durch die Frontplatte. Der Steckverbinderadapter wird mit Mutter am Kundengehäuse befestigt oder in das M20 x 1,5 Gewinde eingeschraubt. Anschließend werden die Litzen in die Schraubklemmkontakte des Steckverbinders geklemmt und der Steckereinsatz mit dem Adapter verschraubt. Der 4- und 5-polige Steckverbinderkopf kann positioniert in 4 x 90° eingebaut werden. Damit ist es möglich, die Kabelabgangsrichtung eines winkeligen Gegensteckverbinders zu bestimmen. Aber auch beim Anschluss von abweichenden Kabeln oder Litzen gestatten die Schraubklemmkontakte eine einfache Konfektionierung im Feld. Durch den großen möglichen Querschnitt von 1,5 mm² können bei der 4- und 5-poligen Variante Ströme bis 8 A übertragen werden. Damit sind diese Flanschsteckverbinder auch für die A-kodierten Power-Versionen einsetzbar.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schraubklemme · Anschlusswinkel: 180 ° · Kontaktmaterial: Au · Nennspannung: 250 V · Nennstrom: 8 A · Polzahl (num): 8 · Querschnitt (max.): 0.5 mm² · Schutzart: IP67 · Serie (Rundsteckverbinder): 713 · Steckverbinder-Bauform: Buchse, Einbau · Temperatur (max.): +80 °C · Temperatur (min.): -40 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Gesamtpolzahl:
8
Querschnitt-Bereich:
0.5 mm² (max)
Nennstrom - gerundet:
8 A
Marke:
binder
Schutzart:
IP67
Anschluss (Bauelemente):
Schraubklemme
Serie (Rundsteckverbinder):
713
Herst.-Teilenr.:
99-0382-500-08
Typ (Hersteller-Typ):
99-0382-500-08
Nennstrom:
8 A
Nennspannung:
250 V
Querschnitt (max.):
0.5 mm²
Polzahl (num):
8
Steckverbinder-Bauform:
Buchse|ツ| Einbau
Anschlusswinkel:
180 °
Kontaktmaterial:
Au
Temperatur (max.):
+80 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Rundstecker
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 18,09*
€ 26,66*
€ 5,90*
ab € 12,19*
€ 26,67*
Lager 102
20
Frei Haus
ab € 21,69*
€ 31,36*
7 Tage
20
€ 6,99*
ab € 45,31*
€ 60,08*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,36*
€ 37,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,83*
€ 36,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,87*
€ 34,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,15*
€ 32,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,91*
€ 30,83
pro Stück
ab 25 Stück
€ 25,66*
€ 30,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 25,26*
€ 30,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,69*
€ 25,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.