Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intertec ITS-LS3830B-Z-12VDC Hubmagnet ziehend 2 N/mm 56 N/mm 12 V/DC 8W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Intertec
Intertec
Artikel-Nr.:
     1039H-940910164737
Hersteller:
     Intertec Components
Herst.-Nr.:
     ITS-LS3830B-Z-12VDC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektromagnet ziehend
Hubmagnet
hubmagnet 12v intertec
elektromagnet ziehend
Intertec ITS-LS3830B-Z-12VDC Hubmagnet ziehend 2 N/mm 56 N/mm 12 V/DC 8W

Günstig und leicht durch Rahmenbauweise. Inkl. Dämpfungsring zur Dämpfung des Anschlaggehäuses. Offene Bauform mit geschlossenem Joch.

Kategorie: Hubmagnet
Typ: ITS-LS3830B-Z-12VDC
Ausführung: ziehend
Anschluss: Kabel, offenes Ende
Kabellänge: 0.19 m
Nennspannung: 12 V/DC
Nenn-Hub: 18 mm
Anfangskraft: 2 N/mm
Endkraft: 56 N/mm
Grenztemperatur: 130 °C
Gewicht: 330 g
Gewinde-Maß: M3
Breite: 38 mm
Höhe: 30 mm
Produkt-Art: Hubmagnet
Länge (Tiefe): 64 mm
Leistung (Details): 8 W
Hersteller-Nr.: ITS-LS3830B-Z-12VDC
EAN: - - - - - - - - -
Farbe: RAL 9016
Passend für: M30 x 1,5.

Weitere Suchbegriffe: hubmagnet 12v, Intertec, ITS-LS3830B-Z-12VDC, magnet, leistungs-magnet, haltemagnet
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 21,19*
€ 32,71*
1 Tag
350
Frei Haus
ab € 23,24*
€ 32,72*
Lager 1039
100
€ 6,99*
ab € 48,75*
€ 63,06*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,06*
€ 75,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,31*
€ 74,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,87*
€ 71,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,93*
€ 66,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,75*
€ 63,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,75*
€ 58,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Tremba
830039
ab € 127,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.