Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weiss Elektrotechnik 85/412 Printtransformator 1 x 230V 1 x 12 V/AC 36 VA 3A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weiss
Weiss
Artikel-Nr.:
     1039H-940910164418
Hersteller:
     Weiss Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     85/412
EAN/GTIN:
     4016138435504
Suchbegriffe:
Leiterplatten-Transformator
Printtrafo
Printtransformator
printtrafo 36va
Weiss Elektrotechnik 85/412 Printtransformator 1 x 230V 1 x 12 V/AC 36 VA 3A

1 x 230 V
1 x 12 V/AC
3 A
36 VA

Kategorie: Printtransformator
Ausgangsspannung: 12 V/AC
Ausgangsspannung (Anzahl x Spannung): 1 x 12 V/AC
Ausgangsstrom: 3 A
Anzahl Eingänge: 1 x
Anzahl Ausgänge: 1 x
Eingangsspannung: 230 V
Eingangsspannung (Anzahl x Spannung): 1 x 230 V
Frequenz: 50 až 60 Hz
Breite: 59 mm
Höhe: 50 mm
Typ: 85/412
Produkt-Art: Printtransformator
Inhalt: 1 St.
Sekundärstrom: 3.0 A
Länge (Tiefe): 70 mm
Gewicht: 770 g
Anschluss: Löten
Leistung (Details): 36 VA
Hersteller-Nr.: 85/412
EAN: 4016138435504
Stiftbelegung Primär: PIN 1 - 8, Stiftbelegung Sekundär 1: PIN 10 - 15
Ausführung: UL 506

Weitere Suchbegriffe: printtrafo, Weiss Elektrotechnik, 85/412, Trafo, Trafos, Transformator
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 18,32*
€ 27,28*
1 Tag
16
Frei Haus
ab € 18,32*
€ 27,29*
Lager 1039
16
€ 6,99*
ab € 38,70*
€ 51,86*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,86*
€ 61,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,21*
€ 60,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,71*
€ 57,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,62*
€ 55,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,92*
€ 51,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,70*
€ 46,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.