Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weiss Elektrotechnik 85/412 Printtransformator 1 x 230 V 1 x 12 V/AC 36 VA 3 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-504711-BP
Hersteller:
     Weiss Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     85/412
EAN/GTIN:
     4016138435504
Suchbegriffe:
Leiterplatten-Transformator
Printtrafo
Printtransformator
printtrafo 36va
Weiss Elektrotechnik 85/412 Printtransformator 1 x 230 V 1 x 12 V/AC 36 VA 3 A

EI 66-Printtransformator 36 VA

1 x 230 V
1 x 12 V/AC
3 A
36 VA

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Löten · Anzahl Ausgänge: 1 x · Anzahl Eingänge: 1 x · Ausgangs-Strom: 3 A · Ausgangsspannung: 12 V/AC · Eingangsspannung (num): 230 V · Frequenz (Details): 50 - 60 Hz · Gewicht: 770 g · Leistung: 36 VA · Produktabmessung, Breite: 59 mm · Produktabmessung, Höhe: 50 mm · Produktabmessung, Länge: 70 mm · Weitere technische Daten: Stiftbelegung Primär: PIN 1 - 8, Stiftbelegung Sekundär 1: PIN 10 - 15 · Ausführung: UL 506

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 70 x 59 x 50 mm
Produktabmessung, Höhe:
50 mm
Produktabmessung, Länge:
70 mm
Produktabmessung, Breite:
59 mm
Eingangsspannung (Anzahl x Spannung):
1 x 230 V
Ausgangsspannung (Anzahl x Spannung):
1 x 12 V/AC
Marke:
Weiss Elektrotechnik
Anschluss (Bauelemente):
Löten
Typ (Hersteller-Typ):
85/412
Eingangsspannung (num):
230 V
Ausgangs-Strom:
3 A
Ausgangsspannung:
12 V/AC
Anzahl Eingänge:
1 x
Anzahl Ausgänge:
1 x
Leistung:
36 VA
Frequenz (Details):
50 - 60 Hz
Gewicht:
770 g
Produkt-Art:
Printtransformator
Weitere Suchbegriffe: printtrafo, Weiss Elektrotechnik, 85/412, Trafo, Trafos
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 18,34*
€ 27,48*
Lager 102
16
Frei Haus
ab € 18,22*
€ 27,50*
6 Tage
16
€ 6,99*
ab € 38,74*
€ 52,26*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,50*
€ 32,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,64*
€ 31,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,66*
€ 29,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,64*
€ 28,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,31*
€ 26,55
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,06*
€ 26,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,66*
€ 25,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,22*
€ 21,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.