Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1m Helukabel 31005 Schweißleitung H01N2-D 1 x 50mm² Schwarz Meterware


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1m
1m
Artikel-Nr.:
     1039H-940910164301
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     S510471
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schweißkabel
Schweißleitung
helukabel schweißleitung
schweißkabel
1m Helukabel 31005 Schweißleitung H01N2-D 1 x 50mm² Schwarz Meterware

Kategorie: Schweißleitung
Kabeltyp: H01N2-D
Anzahl Adern: 1 x
Querschnitt (je Ader): 50 mm²
Querschnitt: 1 x 50 mm²
Kabel-Besonderheiten: Flexibel + Kältebeständig + Flammwidrig + Ölbeständig + UV-Beständig + Ozonbeständig + Harmonisiert
Herstellerfarbe: Schwarz
Außen-Ø: 16.50 mm
Inhalt: Meterware
Nennspannung: 100 V
Nennspannung U0: 100 V
Prüfspannung: 1000 V
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für flexiblen Einsatz): 12
Leiteraufbau: Kupfer-Litze blank, feinstdrähtig nach DIN VDE 0295
Litzenaufbau: 1600 x 0.2 mm
Abgepackt: Nein
Meterware: Ja
Halogenfrei: Nein
Geschirmt: Nein
Herst.-Teilenr.: 31005
Isolationsmaterial: Gummi
Temperaturbereich, bewegt (min.): -25 °C
Temperaturbereich, bewegt (max.): +80 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -40 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +80 °C
Prüfzeichen: DIN VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2/ IEC 60332-1 (entspricht DIN VDE 0472 Teil 804 Prüfart B)
Typ: H01N2-D
Produkt-Art: Schweißleitung
Farbe: schwarz
Hersteller-Nr.: 31005
EAN: - - - - - - - - -
Ausgangsspannung: 12V DC (Gleichstrom)
Betriebsumgebung: Innen- und Aussenbereich
Empfohlene Umgebungstemperatur (Betrieb): 0°C ~ +40°C
Gehäusematerial: Kunststoff
Länge der Anschlussleitung (zum Verbraucher) ca.: 0.5m
Länge der Versorgungsleitung (von der Stromquelle) ca.: 0.3 m
Leistung max.: 12W
Schutzklasse(n)/ Standards: PN-EN 60950-1:2007 II (zwei)
Stromanschluss: Eingangsseitig: offene Enden/ ausgangsseitig: 5.5/ 2.1 mm Standard-DC-Stecker
Stromaufnahme max. ca.: 0.13A
Stromversorgung: 90 - 264V AC, 50Hz/60Hz
Welligkeitsspannung/Ondulationsspannung: 100mV p-p max.
Wetterschutz: IP67
Wirkungsgrad: 78%.

Weitere Suchbegriffe: Helukabel, 31005, H01N2-D, schweißleitung, lichtbodenschweißleitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Meter (ab € 38,27* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,46*
€ 61,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,71*
€ 60,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,13*
€ 57,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,47*
€ 55,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,86*
€ 53,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,27*
€ 45,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.