Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Carrera 20085220 Evolution, DIGITAL 132, DIGITAL 124 Leitplanke


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Carrera
Carrera
Artikel-Nr.:
     1039H-940910164169
Hersteller:
     Carrera
Herst.-Nr.:
     20085220
EAN/GTIN:
     4007486852204
Suchbegriffe:
Autorennbahn
Leitplanke
Rammschutz-Geländeplanke
Schutzplanke
Carrera 20085220 Evolution, DIGITAL 132, DIGITAL 124 Leitplanke

Kategorie: Leitplanke
Inhalt: 24 St.
Produkt-Art: Leitplanke
Herst.-Teilenr.: 20085220
System: Evolution + DIGITAL 132 + DIGITAL 124
Maßstab: 1:32 + 1:24
Länge (Tiefe): 3 m
Hersteller-Nr.: 20085220
EAN: 4007486852204
für Flachkabel bis 12 mm Breite;Rund- und Feuchtraumkabel von 8 - 13 mm Ø z.B. NYM 3 x 1.5 mm² bis 5 x 2.5 mm²;Querschnitte 0.8 / 1.5 / 2.5 mm²;AWG 20 / 16 / 14;Gehäuse: Kunststoff, glasfaserverstärkt

Lieferumfang: 24 Stück Leitplankenhalterungen · 6 Stück Leitplankenverbindungsstücke · 12 Stück Endstücke.

Weitere Suchbegriffe: Stahlschutzplanke, autorennbahn carrera, autorennbahn, leitplanke 3m, 4007486852204, Carrera, 20085220, Carrera Evolution, Carrera Evo, Carrera Evolution Digital
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 15,51*
€ 21,30*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 16,39*
€ 29,04*
2 Tage
13
pro Stück
Frei Haus
ab € 21,31*
€ 29,05*
pro Stück
€ 6,90*
ab € 27,90*
€ 36,87*
Lager 1039
13
pro Paket
€ 6,99*
ab € 33,02*
€ 42,96*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 42,96*
€ 51,12
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 42,38*
€ 50,43
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 40,40*
€ 48,08
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 39,62*
€ 47,15
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 38,03*
€ 45,26
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 33,02*
€ 39,29
pro Paket
1 Paket enthält 24 Stück (ab € 1,37584* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.