Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weiss Elektrotechnik 85/388 Printtransformator 1 x 230V 2 x 12 V/AC 16 VA 667mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weiss
Weiss
Artikel-Nr.:
     1039H-940910163963
Hersteller:
     Weiss Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     85/388
EAN/GTIN:
     4016138435344
Suchbegriffe:
Leiterplatten-Transformator
Printtrafo
Printtransformator
printtrafo
Weiss Elektrotechnik 85/388 Printtransformator 1 x 230V 2 x 12 V/AC 16 VA 667mA

1 x 230 V
2 x 12 V/AC
667 mA
16 VA

Kategorie: Printtransformator
Ausgangsspannung: 12 V/AC
Ausgangsspannung (Anzahl x Spannung): 2 x 12 V/AC
Ausgangsstrom: 667 mA
Anzahl Eingänge: 1 x
Anzahl Ausgänge: 2 x
Eingangsspannung: 230 V
Eingangsspannung (Anzahl x Spannung): 1 x 230 V
Frequenz: 50 až 60 Hz
Breite: 48 mm
Höhe: 40.5 mm
Typ: 85/388
Produkt-Art: Printtransformator
Inhalt: 1 St.
Gewicht: 410 g
Anschluss: Löten
Leistung (Details): 16 VA
Länge (Tiefe): 57 mm
Hersteller-Nr.: 85/388
EAN: 4016138435344
Stiftbelegung Primär: PIN 1 - 7, Stiftbelegung Sekundär 2: PIN 8 - 9 / 13 - 14
Ausführung: UL 506

Weitere Suchbegriffe: Weiss Elektrotechnik, 85/388, Trafo, Trafos, Transformator
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 16,72*
€ 25,07*
1 Tag
22
Frei Haus
ab € 16,71*
€ 25,08*
Lager 1039
22
€ 6,99*
ab € 36,72*
€ 49,28*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,28*
€ 58,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,26*
€ 57,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,96*
€ 54,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,25*
€ 52,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,49*
€ 48,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,72*
€ 43,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.