Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weiss Elektrotechnik 85/388 Printtransformator 1 x 230 V 2 x 12 V/AC 16 VA 667 mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-504532-BP
Hersteller:
     Weiss Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     85/388
EAN/GTIN:
     4016138435344
Suchbegriffe:
Leiterplatten-Transformator
Printtrafo
Printtransformator
printtrafo
Weiss Elektrotechnik 85/388 Printtransformator 1 x 230 V 2 x 12 V/AC 16 VA 667 mA

EI 54-Printtransformator 16 VA

1 x 230 V
2 x 12 V/AC
667 mA
16 VA

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Löten · Anzahl Ausgänge: 2 x · Anzahl Eingänge: 1 x · Ausgangs-Strom: 667 mA · Ausgangsspannung: 12 V/AC · Eingangsspannung (num): 230 V · Frequenz (Details): 50 - 60 Hz · Gewicht: 410 g · Leistung: 16 VA · Produktabmessung, Breite: 48 mm · Produktabmessung, Höhe: 40.5 mm · Produktabmessung, Länge: 57 mm · Weitere technische Daten: Stiftbelegung Primär: PIN 1 - 7, Stiftbelegung Sekundär 2: PIN 8 - 9 / 13 - 14 · Ausführung: UL 506

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 57 x 48 x 40.5 mm
Produktabmessung, Höhe:
40.5 mm
Produktabmessung, Länge:
57 mm
Produktabmessung, Breite:
48 mm
Eingangsspannung (Anzahl x Spannung):
1 x 230 V
Ausgangsspannung (Anzahl x Spannung):
2 x 12 V/AC
Marke:
Weiss Elektrotechnik
Anschluss (Bauelemente):
Löten
Typ (Hersteller-Typ):
85/388
Eingangsspannung (num):
230 V
Ausgangs-Strom:
667 mA
Ausgangsspannung:
12 V/AC
Anzahl Eingänge:
1 x
Anzahl Ausgänge:
2 x
Leistung:
16 VA
Frequenz (Details):
50 - 60 Hz
Gewicht:
410 g
Produkt-Art:
Printtransformator
Weitere Suchbegriffe: Weiss Elektrotechnik, 85/388, Trafo, Trafos
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 16,82*
€ 25,28*
Lager 102
22
Frei Haus
ab € 16,74*
€ 25,29*
6 Tage
22
€ 6,99*
ab € 36,70*
€ 49,41*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,29*
€ 30,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,68*
€ 29,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,92*
€ 27,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,64*
€ 25,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,05*
€ 25,05
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,81*
€ 24,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,44*
€ 24,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,74*
€ 19,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.