Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU Components 803-330-Bag Klettkabelbinder zum Bündeln Haft- und Flauschteil (L x B) 300mm x 16mm Schwarz 10St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
TRU
TRU
Artikel-Nr.:
     1039H-940910163232
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1586400
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbinderklett
Klett-Kabelbinder
Klettbinder
Klettkabelbinder
TRU Components 803-330-Bag Klettkabelbinder zum Bündeln Haft- und Flauschteil (L x B) 300mm x 16mm Schwarz 10St.

(L x B) 300 mm x 16 mm
Schwarz

FAST-STRAPS Bündelungssystem für eine Vielzahl von Anwendungsmöglichkeiten.

Kategorie: Klettkabelbinder
Klett-Technologie: Haft- und Flauschteil
Klett-Eigenschaft: zum Bündeln
Herstellerfarbe: Schwarz
Breite: 16 mm
Inhalt: 10 St.
Farbe: schwarz
Herst.-Teilenr.: 538818
Typ: 803-330-Bag
Länge (Tiefe): 300 mm
Produkt-Art: Klettkabelbinder
Hersteller-Nr.: 1586400
EAN: - - - - - - - - -
Vorfilter: F7

Weitere Suchbegriffe: Klettverschlusskabelbinder, kabelbinderklett schwarz, klett kabelbinder, tru components klettkabelbinder, TRU COMPONENTS, 1586400, 803-330-Bag, Klett, Klettband
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 13,87*
€ 21,60*
1 Tag
26
pro Packung
Frei Haus
ab € 14,46*
€ 21,62*
Lager 1039
28
pro Paket
€ 6,99*
ab € 31,58*
€ 43,18*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 43,18*
€ 51,38
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 41,81*
€ 49,75
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 39,99*
€ 47,59
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 38,49*
€ 45,80
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 36,14*
€ 43,01
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 31,58*
€ 37,58
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 3,158* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.