Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eurolite PAR-30 Spot Halogen-PAR-Scheinwerfer Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eurolite
Eurolite
Artikel-Nr.:
     1039H-940910163122
Hersteller:
     Eurolite
Herst.-Nr.:
     42103520
EAN/GTIN:
     4026397410198
Suchbegriffe:
Bühnenscheinwerfer
Scheinwerfer Discolicht
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Eurolite PAR-30 Spot Halogen-PAR-Scheinwerfer Schwarz

Die kompakte Alternative.

Lieferung erfolgt komplett verdrahtet mit E27 Fassung und Farbfilterrahmen · Einfache Installation mit Silikonkabel und Netzstecker · 4 Halteklammern für den Farbfilterrahmen mit Federverschluss und komfortablem Druckschnapper · Kräftige Verschlüsse mit Zugfeder für sicheren Halt - trotzdem schnelles Öffnen des hinteren Gehäusedeckels und Austausch der Lampe · Mit verstellbarem Montagebügel mit Aufnahmevorrichtung für Montagehaken · Innen geschwärzter Tubus für präzisen Lichtaustritt · Geeignet für Deko- und Schaufensterbereich, Diskotheken · Unterschiedliche Abstrahlwinkel möglich · Kleine Lichtanlagen können kostengünstig realisiert werden.

Höhe: 180 mm
Breite: 145 mm
Leuchtfarbe: Weiß
Produkt-Art: Halogen-PAR-Scheinwerfer
Kategorie: Halogen-PAR-Scheinwerfer
Leistung (Details): 100 W
Gehäusefarbe: Schwarz
Länge (Tiefe): 220 mm
Energieeffizienzklasse: n.rel.
Hersteller-Nr.: 42103520
EAN: 4026397410198
Hersteller: Eurolite
Modell: 42103520 (PAR-30 Spot)
Energieeffizienzklasse: n.rel.
Spannungsversorgung: 230 V AC, 50 Hz
Gesamtanschlusswert: max. 100 W.

Lieferumfang: E27 Fassung, Farbfilterrahmen.

Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 15,08*
€ 23,05*
2 Tage
40
Frei Haus
ab € 16,15*
€ 23,06*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 16,15*
€ 23,06*
Lager 1039
40
€ 6,99*
ab € 30,66*
€ 42,43*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,43*
€ 50,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,70*
€ 49,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,68*
€ 46,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,93*
€ 45,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,82*
€ 42,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,66*
€ 36,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Eurolite
94100300
ab € 4,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.