Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic AHES4192 Printrelais 24 V/DC 35A 1 Öffner, 2 Schließer 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panasonic
Panasonic
Artikel-Nr.:
     1039H-940910163054
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     AHES4192
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Industrierelais
LY-Relais
Leistungsrelais
DS-Relais
Panasonic AHES4192 Printrelais 24 V/DC 35A 1 Öffner, 2 Schließer 1St.

Hohe Schaltleistung von 35A / 277 VAC bei kompakter Bauweise 36 x 30 x 40 mm. Geringe Halteleistung von nur 170 mW. 3 mm Kontaktöffnung zur sicheren Trennung. Bewältigung hoher DC-Lasten. Erleichterte Strompfadführung auf der Leiterplatte durch parallel angeordnete Last- und Spulenkontakte.
Anwendungsgebiete: Solarwechselrichter, Ladestationen, Aufzugstechnik, Motorsteuerung, Weiße Ware etc.

Kategorie: Printrelais
Typ: AHES4192
Nennspannung Spule: 24 V/DC
Ansteuerart: monostabil, 1 Spule
Widerstand (Spule): 306.4 ?
Kontaktart: 1 Öffner + 2 Schließer
Kontaktmaterial: AgSnO2
Schaltspannung (max.): 110 + 480 V/AC
Schaltstrom (max.): 35 A
Anschluss: Print
Min. Temperatur: -40 °C
Max. Temperatur: 55 °C
Temperaturbereich: -40 - 55 °C
Breite: 30 mm
Höhe: 40 mm
Inhalt: 1 St.
Produkt-Art: Printrelais
Länge (Tiefe): 36 mm
Hersteller-Nr.: AHES4192
EAN: - - - - - - - - -
Temperaturbereich -55 +85 °C

Weitere Suchbegriffe: Kartenrelais, Leiterplattenrelais, Printrelais, panasonic ds-relais, industrierelais, Panasonic, AHES4192, 134-7941, relais, printrelais
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 6,90*
€ 10,73*
2 Tage
47
1
Frei Haus
ab € 7,42*
€ 10,75*
25
Frei Haus
ab € 9,05*
€ 10,91*
25
Frei Haus
ab € 13,66*
€ 15,80*
Lager 1039
47
1
€ 6,99*
ab € 14,19*
€ 20,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,26*
€ 24,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,98*
€ 23,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,86*
€ 22,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,32*
€ 20,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,30*
€ 19,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,19*
€ 16,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.