Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU Components 894-008-Bag Klettkabelbinder zum Anschrauben Haft- und Flauschteil (L x B) 225mm x 13mm 10St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
TRU
TRU
Artikel-Nr.:
     1039H-940910162790
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1586391
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbinderklett
Klett-Kabelbinder
Klettbinder
Klettkabelbinder
TRU Components 894-008-Bag Klettkabelbinder zum Anschrauben Haft- und Flauschteil (L x B) 225mm x 13mm 10St.

Diese Technologie ersetzt klassische Befestigungssysteme wie Klebebänder, Schraubsockel und Kabelbinder auf einmal. Das gestanzte Loch im Kragen ermöglicht eine einfache Befestigung mittels Schraube.

Kategorie: Klettkabelbinder
Klett-Technologie: Haft- und Flauschteil
Klett-Eigenschaft: zum Anschrauben
Breite: 13 mm
Inhalt: 10 St.
Herst.-Teilenr.: 541054
Typ: 894-008-Bag
Länge (Tiefe): 225 mm
Produkt-Art: Klettkabelbinder
Hersteller-Nr.: 1586391
EAN: - - - - - - - - -
Binderbreite 8 mm
Befestigungs-Loch-Ø: 3.5 mm

Weitere Suchbegriffe: Klettverschlusskabelbinder, tru components klettkabelbinder, klett kabelbinder, TRU COMPONENTS, 1586391, 894-008-Bag, Klett, Klettprodukte, Klettprodukt
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 12,43*
€ 19,21*
1 Tag
25
pro Packung
Frei Haus
ab € 12,85*
€ 19,22*
Lager 1039
25
pro Paket
€ 6,99*
ab € 28,28*
€ 38,90*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 38,90*
€ 46,29
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 37,87*
€ 45,07
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 35,90*
€ 42,72
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 34,52*
€ 41,08
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 33,03*
€ 39,31
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 28,28*
€ 33,65
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 2,828* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.