Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopp Einsatz Wechselschalter Paris Weiß 650302080


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kopp
Kopp
Artikel-Nr.:
     1039H-940910162084
Hersteller:
     Kopp
Herst.-Nr.:
     650302080
EAN/GTIN:
     4008224454773
Suchbegriffe:
Ausschalter
Wechselschalter
kopp ausschalter 230v
ausschalter
Kopp Einsatz Wechselschalter Paris Weiß 650302080

Ausführung: Wechsel/ Wechselschalter
Funktion: Wechselschalter
Komponente: Einsatz
Herstellerfarbe: Weiß
Nennspannung: 230 V/AC
Nennstrom: 10 A
Inhalt: 1 St.
Kategorie: Schalterprogramm
Material: Kunststoff
Produkt-Art: Schalterprogramm
Serie: Paris
Hersteller-Nr.: 650302080
EAN: 4008224454773
G50/125 OM2

Weitere Suchbegriffe: ausschalter weiß, 4008224454773, Kopp, 650302080
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 12,54*
€ 17,80*
3 Tage
3
1
€ 4,95*
ab € 12,54*
€ 17,87*
1 Tag
4
1
Frei Haus
ab € 15,44*
€ 22,66*
1
€ 4,00*
ab € 13,88*
€ 22,70*
Lager 1039
4
1
€ 6,99*
ab € 23,81*
€ 32,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,42*
€ 38,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,81*
€ 37,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,19*
€ 35,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,76*
€ 34,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,97*
€ 33,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,81*
€ 28,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.