Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müller-Licht 27700015 LED-Nachtlicht mit Bewegungsmelder Quadratisch LED Tageslichtweiß Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Müller-Licht
Müller-Licht
Artikel-Nr.:
     1039H-940910161576
Hersteller:
     Müller-Licht
Herst.-Nr.:
     27700015
EAN/GTIN:
     4004894850938
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
Nachtlicht
Müller-Licht 27700015 LED-Nachtlicht mit Bewegungsmelder Quadratisch LED Tageslichtweiß Weiß

Batteriebetrieben
Tageslicht-Weiße LED
Mit Dämmerungsfunktion

Kategorie: LED-Nachtlicht mit Bewegungsmelder
Bauform: Quadratisch
Stromversorgung: batteriebetrieben
Betriebsspannung: 4.5 V
Anzahl Leuchtmittel: 1
Leuchtmittel-Typ: LED
Sockel: LED fest eingebaut
Leistung je Leuchtmittel: 0.6 W
Lichtfarbe (Kelvin): 6000 K
Leuchtfarbe: Tageslichtweiß
Lichtstrom pro Lichtquelle: 35 lm
Lichtstrom Gesamt: 35 lm
Lampen-Besonderheiten: Mit Dämmerungsfunktion + Mit Schalter
Schutzklasse: III
Herstellerfarbe: Weiß
Höhe: 2.5 cm
Breite: 9 cm
Produkt-Art: LED-Nachtlicht mit Bewegungsmelder
Länge (Tiefe): 9 cm
Leistung (Details): 0.6 W
Farbe: weiß
Energieeffizienzklasse: n.rel.
Hersteller-Nr.: 27700015
EAN: 4004894850938
Hersteller: Müller-Licht
Modell: 27700015
Energieeffizienzklasse: n.rel.
Tiefe: 315 mm

Lieferumfang: LED-Nachtlicht mit Bewegungsmelder · Batterien (3 x 1.5 V AA) · Bedienungsanleitung.

Weitere Suchbegriffe: Arbeitsplatzlampe, Arbeitsplatzleuchte, Bürolampe, Schreibtischlampe, Schreibtischleuchte, Tischlampe, Tischleuchte, led schreibtischlampe 6000k, automatik schalter, müller licht bewegungsmelder, 4004894850938, Müller-Licht, 27700015, Kinderzimmerlicht, Kinderzimmerlampe, Kinderzimmerleuchte
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 8,77*
€ 14,19*
3 Tage
unbekannt
€ 7,50*
ab € 8,89*
€ 14,20*
1 Tag
11
Frei Haus
ab € 12,95*
€ 19,53*
Lager 1039
11
€ 6,99*
ab € 17,97*
€ 25,68*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,68*
€ 30,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,22*
€ 30,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,38*
€ 27,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,55*
€ 26,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,08*
€ 26,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,97*
€ 21,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629365
ab € 0,55*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 5,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.