Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1m Helukabel 47010 Hochtemperaturleitung SiF/GL 1 x 16mm² Weiß Meterware


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1m
1m
Artikel-Nr.:
     1039H-940910161445
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     S516241
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Silikonkabel
Silikonleitung
1m Helukabel 47010 Hochtemperaturleitung SiF/GL 1 x 16mm² Weiß Meterware

Nennspannung: 500 V
Kategorie: Hochtemperaturleitung
Halogenfrei: Ja
Querschnitt (je Ader): 16 mm²
Anzahl Adern: 1 x
Prüfspannung: 2000 V
Meterware: Ja
Temperaturbereich, bewegt (max.): +180 °C
Leiteraufbau: Kupfer-Litze verzinnt, DIN VDE 0295 Kl. 5, feindrähtig
Temperaturbereich, bewegt (min.): -60 °C
Isolationsmaterial: Glasseide
Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +180 °C
Kabeltyp: SiF/GL
Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -60 °C
Nennspannung U0: 300 V
Abgepackt: Nein
Typ: SiF/GL
Herst.-Teilenr.: 47010
Inhalt: Meterware
Querschnitt: 1 x 16 mm²
Produkt-Art: Hochtemperaturleitung
Herstellerfarbe: Weiß
Kabel-Besonderheiten: mit Glasseide-Mantel + Ölbeständig + Halogenfrei + für Leerrohr-Montage + Hitzebeständig + Kältebeständig + Ozonbeständig
Außen-Ø: 8.40 mm
Farbe: weiß
Hersteller-Nr.: 47010
EAN: - - - - - - - - -
Temperaturbereich: -20 - +94 °C

Weitere Suchbegriffe: silikonkabel weiß, silikonkabel, silikonkabel 16mm², Helukabel, 47010, SiF/GL, halogenfreie einzelader, einzelader, silikonader
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Meter (ab € 25,03* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,44*
€ 40,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,09*
€ 40,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,10*
€ 38,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,83*
€ 36,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,70*
€ 35,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,03*
€ 29,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.