| |
|
| Artikel-Nr.: 1039H-940910161218 Herst.-Nr.: S569121 EAN/GTIN: 4056929212778 |
| |
|
| | |
| Mantona 360° Armbefestigung GoPro, Sony Actioncams, Actioncams Ideal für Sportarten Filmen aus verschiedenen Blickwinkeln Für Rechts- und Linkshänder Sekundenschnelle Montage und Ausrichtung für vielseitige Einsatzzwecke Dieser Gurt ermöglicht es Ihnen, in Sekundenschnelle Ihre Actioncam sicher und bequem zu befestigen. Egal ob Sie einfach nur beim Fahrradfahren oder Wandern etwas aufnehmen möchten, oder etwas anspruchsvollere Sportarten wie Fallschirmspringen, Paragliding oder Klettern betreiben wollen. In sekundenschnelle ist z.B. Ihre GoPro per Frame oder Gehäuse (optional erhältlich) in die Schnellspann Halterung eingeklickt und sicher befestigt. Die 360° Funktion der Schnellspannaufnahme ermöglicht die zusätzliche Ausrichtung Ihrer Actioncam in 20° Schritten (16x für eine Umdrehung). Somit sind Aufnahmen aus ganz individuellen Perspektiven in sekundenschnelle realisiert. Die Schnellspann Befestigung ist überaus strapazierfähig und sehr passgenau gearbeitet und ermöglicht Ihnen verwacklungsfreie Aufnahmen in hochwertigster Qualität. Angenehmer Tragekomfort und verrutsch sicherer Halt Dieser mantona Armgurt ist aus einem hochbelastbaren Kunstfasermaterial mit zwei Klettverschlüssen gefertigt. Er ermöglicht die Nutzung am Handgelenk, Oberarm oder auch am Bein. Der Gurt ist bestens sowohl für Rechts- wie Linkshänder geeignet. Mit den 2 integrierten Klettverschlüssen lässt sich der Gurt blitzschnell anpassen und sitzt dann rutschfest und sehr sicher an der von Ihnen bevorzugten Stelle. Mit 2 Klettverschlüssen optimal verstellbar · Mit 360° drehbarer Schnellspannhalterung sehr schnell und komfortabel einsetzbar · Passend für GoPro Hero 5, 4, 3+, 3, GoPro Session und andere Actioncams · Produkt-Art: 360° Armbefestigung Passend für: GoPro + Sony Actioncams + Actioncams Kategorie: 360° Armbefestigung Hersteller-Nr.: 21277 EAN: 4056929212778 Universelles Zubehör für Schnellspannsysteme, einsetzbar für: Original GoPro Actioncams: GoPro Here 5, 4, 3+, 3 , GoPro Session Modelle Sony Actioncams wie Sony HDR-AZ1, HDR-AS50, FDR-X1000, Sony HDR-AS15 Olympus TG-Tracker Rollei 300, 300 Plus, 415, 425 u.a. SJCAM SJ4000 / SJ5000 / SJ6000, Garmin Virb XE, iCEfOX Alle Geräte mit üblichem GoPro Schnellspannschnallen-System, bis ca. 500 Gramm Gewicht Lieferumfang: 1x Arm- oder Beingurt, Kunstfaser, schwarz, mit 2 Klettverschlüssen + Inkl. 360° drehbarer Schnellspann Halterung, Kunststoff, schwarz
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 8,05* | € 12,73* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 8,57* | € 12,75* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 16,21* | € 22,85* | | | | Lager 1039 | | | | | | € 6,99* | ab € 16,54* | € 23,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|