| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1528143-BP Herst.-Nr.: 21277 EAN/GTIN: 4056929212778 |
| |
|
| | |
| Mantona 360° Armbefestigung GoPro,Sony Actioncams,Actioncams
mantona Armgurt 360° GoPro Schnellspannhalter
Arm- oder Beingurt Halterung mit Schnellspannaufnahme für GoPro Adaptersysteme Passend für GoPro Hero6 Black, Hero5 Black, 4, 3, 3, 2, 1, GoPro Session und andere Actioncams Ideal für Sportarten wie z.B. Fahrradfahren, Wandern, Fallschirmspringen, Paragliding, Klettern, uvm Mit 360° drehbarer Schnellspannhalterung sehr schnell und komfortabel einsetzbar Ermöglicht Filmen aus verschiedenen Blickwinkeln Sicherer Schutz und sehr hoher Komfort auch bei hohen Anforderungen Für Rechts- und Linkshänder geeignet, mit 2 Klettverschlüssen optimal verstellbar
Sekundenschnelle Montage und Ausrichtung für vielseitige Einsatzzwecke Dieser Gurt ermöglicht es Ihnen, in Sekundenschnelle Ihre Actioncam sicher und bequem zu befestigen. Egal ob Sie einfach nur beim Fahrradfahren oder Wandern etwas aufnehmen möchten, oder etwas anspruchsvollere Sportarten wie Fallschirmspringen, Paragliding oder Klettern betreiben wollen. In sekundenschnelle ist z.B. Ihre GoPro per Frame oder Gehäuse (optional erhältlich) in die Schnellspann Halterung eingeklickt und sicher befestigt. Die 360° Funktion der Schnellspannaufnahme ermöglicht die zusätzliche Ausrichtung Ihrer Actioncam in 20° Schritten (16x für eine Umdrehung). Somit sind Aufnahmen aus ganz individuellen Perspektiven in sekundenschnelle realisiert. Die Schnellspann Befestigung ist überaus strapazierfähig und sehr passgenau gearbeitet und ermöglicht Ihnen verwacklungsfreie Aufnahmen in hochwertigster Qualität.
Angenehmer Tragekomfort und verrutsch sicherer Halt Dieser mantona Armgurt ist aus einem hochbelastbaren Kunstfasermaterial mit zwei Klettverschlüssen gefertigt. Er ermöglicht die Nutzung am Handgelenk, Oberarm oder auch am Bein. Der Gurt ist bestens sowohl für Rechts- wie Linkshänder geeignet. Mit den 2 integrierten Klettverschlüssen lässt sich der Gurt blitzschnell anpassen und sitzt dann rutschfest und sehr sicher an der von Ihnen bevorzugten Stelle.
Technische Daten: Passend für (GoPro): GoPro,Sony Actioncams,Actioncams · Weitere technische Daten: Universelles Zubehör für Schnellspannsysteme, einsetzbar für:
Original GoPro Actioncams: GoPro Here 5, 4, 3+, 3 , GoPro Session Modelle Sony Actioncams wie Sony HDR-AZ1, HDR-AS50, FDR-X1000, Sony HDR-AS15 Olympus TG-Tracker Rollei 300, 300 Plus, 415, 425 u.a. SJCAM SJ4000 / SJ5000 / SJ6000, Garmin Virb XE, iCEfOX Alle Geräte mit üblichem GoPro Schnellspannschnallen-System, bis ca. 500 Gramm Gewicht
Lieferumfang: 1x Arm- oder Beingurt, Kunstfaser, schwarz, mit 2 Klettverschlüssen,Inkl. 360° drehbarer Schnellspann Halterung, Kunststoff, schwarz
Hinweis: Allgemeiner Hinweis Wir empfehlen grundsätzlich und generell die zusätzliche Sicherung Ihres Equipments durch entsprechende Halte- oder Sicherungsleinen aus Kunstfaser oder Edelstahl! Weitere Informationen: | | Marke: | Mantona | Passend für (GoPro): | GoPro | Sony Actioncams | Actioncams | Produkt-Art: | 360° Armbefestigung |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 8,05* | € 12,73* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 8,57* | € 12,75* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 16,21* | € 22,85* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 16,54* | € 23,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|