Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auer Signalgeräte GL16 Signalgeber Leuchtmittel Weiß Passend für Serie (Signaltechnik) Signalsäule ECOmodul70


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Auer
Auer
Artikel-Nr.:
     1039H-940910160141
Hersteller:
     Auer Signalgeräte
Herst.-Nr.:
     890012913
EAN/GTIN:
     4016138830255
Suchbegriffe:
Leuchtmittel BA15d
Sockel BA15d
leuchtmittel ba15d
Auer Signalgeräte GL16 Signalgeber Leuchtmittel Weiß Passend für Serie (Signaltechnik) Signalsäule ECOmodul70

Passende Leuchtmittel Glühlampe.

Kategorie: Signalgeber Leuchtmittel
Passend für: Signalsäule ECOmodul70
Leuchtfarbe: Weiß
Sockel: BA15D
Passend für (Details): Signalsäule ECOmodul60, Dauerlichtelement YLL, Signalsäule ECOmodul40, Dauerlichtelement ZLL
Typ: GL16
Ausführung: 230/240 V 4 W, BA15d
Produkt-Art: Signalgeber Leuchtmittel
Hersteller-Nr.: 890012913
EAN: 9010082035723
Abdeckmaß: 46 x 9.2 cm
Einbaumaß: 44.4 x 7.6 cm

Weitere Suchbegriffe: Auer Signalgeräte, 890012913, GL16
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,06*
€ 29,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,62*
€ 29,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,75*
€ 27,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,76*
€ 25,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,29*
€ 25,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,10*
€ 20,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.