Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS SpKL-10-366-KK ESD-Erdungskabel 3.66m Druckknopf 10 mm, Druckknopf 10mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRU
TRU
Artikel-Nr.:
     1039H-940910159547
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1364537-3.66
EAN/GTIN:
     4016139260655
Suchbegriffe:
Armbanderdungskabel
Erdungsarmbandkabel
Handgelenkband Erdungskabel
Handgelenkband Spiralkabel
TRU COMPONENTS SpKL-10-366-KK ESD-Erdungskabel 3.66m Druckknopf 10 mm, Druckknopf 10mm

Dieses hochflexible Spiralkabel ist zum Anschluss einer ESD-Arbeitsmatte oder eines Handgelenkbandes an einen Erdungspunkt geeignet. Die Kopplung erfolgt beiderseitig über eine Druckknopfverbindung. Entspricht DIN EN 61340-5-1.

10 mm Druckknopf an beiden Enden
Spiralkabel 3,66 m

Weitere Suchbegriffe: Erdungskabel, Erdungslitze, erdungskabel druckknopf, erdungskabel, tru components erdungskabel, TRU, COMPONENTS, SpKL-10-366-KK, ESD-Erdungskabel, 1364537-3.66
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 3,97*
€ 6,57*
1 Tag
883
Frei Haus
ab € 4,04*
€ 6,59*
Lager 1039
100
€ 6,99*
ab € 11,23*
€ 16,13*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,13*
€ 19,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,24*
€ 18,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,60*
€ 17,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,10*
€ 16,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,07*
€ 15,55
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 11,23*
€ 13,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.