| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1570557-BP Herst.-Nr.: 1364537-3.66 EAN/GTIN: 4016139260655 |
| |
|
| | |
| TRU COMPONENTS SpKL-10-366-KK ESD-Erdungskabel 3.66 m Druckknopf 10 mm,Druckknopf 10 mm
ESD-Spiralkabel mit Druckknopf an beiden Enden
Dieses hochflexible Spiralkabel ist zum Anschluss einer ESD-Arbeitsmatte oder eines Handgelenkbandes an einen Erdungspunkt geeignet. Die Kopplung erfolgt beiderseitig über eine Druckknopfverbindung. Entspricht DIN EN 61340-5-1.
Ausstattung: 10 mm Druckknopf an beiden Enden Spiralkabel 3,66 m
Technische Daten: Anschluss (Bauelemente): Druckknopf 10 mm,Druckknopf 10 mm · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabellänge: 3.66 m · Typ: SpKL-10-366-KK
Weitere Informationen: | | Kabellänge: | 3.66 m | Herstellerfarbe: | Schwarz | Marke: | TRU COMPONENTS | Farbe: | schwarz | Anschluss (Bauelemente): | Druckknopf 10 mm | Anwendungsbereich (Schraubendreher): | ESD | Typ: | SpKL-10-366-KK | RoHS-konform: | Ja | Produkt-Art: | ESD-Erdungskabel | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 3,97* | € 6,57* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 4,04* | € 6,59* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 11,23* | € 16,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|