Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS PCB2-4060 Experimentierplatine Epoxyd (L x B) 60mm x 40mm 35µm Rastermaß 2.54mm Inhalt 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRU
TRU
Artikel-Nr.:
     1039H-940910157091
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     S842331
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Eurocard
Leiterplatten
Platine
Prüfungsplatine
TRU COMPONENTS PCB2-4060 Experimentierplatine Epoxyd (L x B) 60mm x 40mm 35µm Rastermaß 2.54mm Inhalt 1St.

Kategorie: Experimentierplatine
Ausführung: zweiseitig
Material: Epoxyd
Breite: 40 mm
RM: 2.54 mm
Kupferauflage (Stärke): 35 µm
Materialstärke: 1.6 mm
Inhalt: 1 St.
Typ: PCB2-4060
Länge (Tiefe): 60 mm
Produkt-Art: Experimentierplatine
Hersteller-Nr.: 407829
EAN: - - - - - - - - -
Temperaturbereich -50 bis +145 °C

Weitere Suchbegriffe: eurocard epoxyd, eurocard, tru components platine, TRU, COMPONENTS, PCB2-4060, Experimentierplatine, 407829
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,82*
€ 16,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,70*
€ 16,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,25*
€ 15,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,27*
€ 14,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,90*
€ 14,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,44*
€ 11,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.