Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU Components 1579259 BNC-Adapter BNC-Stecker - 1.6/5.6 Buchse 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRU
TRU
Artikel-Nr.:
     1039H-940910157058
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1579259
EAN/GTIN:
     4053199497492
Suchbegriffe:
Adapter BNC
BNC Adapter
bnc adapter 50 ohm
adapter bnc
TRU Components 1579259 BNC-Adapter BNC-Stecker - 1.6/5.6 Buchse 1St.

Impedanz: 50 ?
Produkt-Art: BNC-Adapter
Typ: 1579259
Bauform: Adapter, gerade
Isolationsmaterial: PTFE
Herst.-Teilenr.: 1579259
Anschluss B: 1.6/5.6 Buchse
Anschluss A: BNC-Stecker
Gehäuse-Material: Messing vernickelt
Inhalt: 1 St.
Kategorie: BNC-Adapter
Hersteller-Nr.: 1579259
EAN: 4053199497492
Temperaturbereich -60 +85 °C

Weitere Suchbegriffe: TRU, Components, 1579259, BNC-Adapter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 5,37*
€ 8,63*
2 Tage
6
Frei Haus
ab € 5,59*
€ 8,64*
Lager 1039
6
€ 6,99*
ab € 13,42*
€ 19,10*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,10*
€ 22,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,89*
€ 22,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,18*
€ 21,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,46*
€ 20,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,62*
€ 19,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,42*
€ 15,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.