Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PB Fastener S48050X20 Abstandsbolzen (L) 20mm M5 x 11 M5 x 10 Stahl verzinkt 10St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
PB
PB
Artikel-Nr.:
     1039H-940910156761
Hersteller:
     PB Fastener
Herst.-Nr.:
     S48050X20
EAN/GTIN:
     4016138282740
Suchbegriffe:
Abstandsbolzen
Distanzbolzen
abstandsbolzen m5x20
abstandsbolzen m5
PB Fastener S48050X20 Abstandsbolzen (L) 20mm M5 x 11 M5 x 10 Stahl verzinkt 10St.

Schlüsselweite: 8 mm
Inhalt: 10 St.
Außengewinde: M5 x 10
Innengewinde: M5 x 11
Material: Stahl
Material-Eigenschaft: verzinkt
Kategorie: Abstandsbolzen
Länge (Tiefe): 20 mm
Produkt-Art: Abstandsbolzen
Material (Details): Stahl, verzinkt
Gewinde-Maß: M5 (Innen/Außen)
Hersteller-Nr.: S48050X20
EAN: 4016138282740
Y00
Griff-Material: PP/TPR
85 mm Klingenlänge, sichtbar 50 mm

Weitere Suchbegriffe: abstandsbolzen, PB, Fastener, S48050X20
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 3,11*
€ 4,81*
1 Tag
238
pro Packung
Frei Haus
ab € 3,04*
€ 4,82*
Lager 1039
100
pro Paket
€ 6,99*
ab € 8,83*
€ 12,31*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 12,31*
€ 14,65
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 11,57*
€ 13,77
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 11,20*
€ 13,33
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 10,66*
€ 12,69
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 10,27*
€ 12,22
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 8,83*
€ 10,51
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,883* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.